Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Знижка -61.4 %
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Знижка -61.4 %
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (41531035)

Болт HEX-ISO4017-8.8U-(HDG)-WS16-M10X35 -арт. 415310 35
Номер товару 41531035
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
11 грн/шт
-61.4 %
4.25 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, сталь 8,8, гаряче цинкування (TZN) Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Довжина (l1) 35 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW16
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, сталь 8,8, гаряче цинкування (TZN) Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 35 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW16
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
138.24 грн/шт
96.77 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
3900 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
59.4 грн/шт
41.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
17.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
22.38 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
5.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності