Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A

Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A (520830130)

Запобіжник з плоским лезом Maxi Economic Форма E, DIN 72581
Номер товару 520830130
В наявності
Ціна:
58.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Безвідмовний та надійний. SAE J1888, Форма E, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний плоский запобіжник з гнізда запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює практично весь спектр плоских запобіжників
  • Висока якість
Сила струму, макс. 30,0 А
Колір Зелений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Безвідмовний та надійний. SAE J1888, Форма E, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний плоский запобіжник з гнізда запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює практично весь спектр плоских запобіжників
  • Висока якість
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 30,0 А
Колір Зелений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.7 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.46 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
564 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
31920 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення