Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Плоский запобіжник Maxi Economic

Плоский запобіжник Maxi Economic

Плоский запобіжник Maxi Economic

Плоский запобіжник Maxi Economic

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Плоский запобіжник Maxi Economic

Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
520830130
В наявності
Зелений
30,0 А
- +
10 шт
58.44 грн
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, зелений, 30A
520830140
В наявності
Помаранчевий
40,0 A
- +
10 шт
58.44 грн
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, помаранчевий, 40A
520830160
В наявності
Синій
60,0 A
- +
10 шт
58.44 грн
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, синій, 60A
520830150
В наявності
Червоний
50,0 А
- +
10 шт
58.44 грн
Запобіжник автомобільний MAXI-34.3X29.2мм, червоний, 50A

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Плоский запобіжник Maxi Economic
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 58.44 грн
⭐ Найдорожчий товар 58.44 грн

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth: надійний захист електропроводки

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth – це елемент, який використовується для захисту електропроводки від пошкоджень у разі короткого замикання чи перевантаження. Він являє собою корпус з пластику, всередині якого знаходиться плавка вставка. При перевищенні допустимого струму вставка плавиться і розриває ланцюг, тим самим знеструмлюючи ділянку, що захищається.

На що звернути увагу

  • Номінальний струм: Це максимальний струм, який може проходити через запобіжник без його спрацювання. Вибирайте запобіжник з номінальним струмом, який відповідає струму споживання пристрою, що захищається.
  • Напруга: Це максимальна напруга, при якій може працювати запобіжник. Переконайтеся, що вибраний запобіжник підходить для напруги електромережі.
  • Тип корпусу: Maxi Economic – це тип плоского запобіжника. Він має розмір 34.3x29.2 мм та підходить для використання у відповідних власниках.
  • Кількість: Запобіжники Maxi Economic продаються поштучно або в наборах.

Особливості

  • Надійний захист: Запобіжники Wurth відповідають високим стандартам якості та забезпечують надійний захист вашої електропроводки. li>
  • Широкий діапазон застосування: Запобіжники Maxi Economic можуть використовуватися для захисту різних електроприладів, таких як автомобільні аудіосистеми , лебідки, компресори, електроінструменти і т.д.
  • Доступна ціна: Запобіжники Wurth мають доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для покупців з обмеженим бюджетом.

Спосіб застосування

  1. Відключіть електроживлення від ділянки, що захищається.
  2. Встановіть запобіжник у відповідний утримувач.
  3. Відновіть електроживлення.

Перед покупкою

  • Визначте номінальний струм і напругу, які вам потрібні.
  • Переконайтеся, що вибраний запобіжник підходить для вашого власника.
  • Придбайте запобіжники із запасом, щоб вони завжди були під рукою.

Плоский запобіжник Maxi Economic від Wurth – це надійний та доступний спосіб захисту вашої електропроводки.