Шестигранная гайка, низкая форма
Шестигранная гайка, низкая форма
Шестигранная гайка, низкая форма (03285)
DIN 439 нержавеющая сталь A2, без покрытия
ГАЙКА-DIN439-B-A2-SW8-M5
Номер товара 03285
Нет в наличии
Цена:
0.78 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 439, нержавеющая сталь A2, без покрытия, форма B
Примечание
DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | размер под ключа изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8675.
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота (m1) | 2,7 мм |
| Стандарты | DIN 439 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M5 |
| Внешний привод (s1) | SW8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 439, нержавеющая сталь A2, без покрытия, форма B
Примечание
DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | размер под ключа изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8675.
Характеристики
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Высота (m1) | 2,7 мм |
| Стандарты | DIN 439 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M5 |
| Внешний привод (s1) | SW8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка, низкая форма
Нет отзывов про этот товар