Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм
Фото - 1 - Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм
Фото - 1 - Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм (07154202)

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ-KNARRE-M5-M12
Номер товара 07154202
В наличии
Цена:
945.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Для закрепления метчика при нарезке внутренней резьбы
  • Для правого и левого вращения
  • Съемный стержень-вороток
  • Надежный реверсивный механизм
  • Удобно применять при работе в труднодоступных местах
Длина 100 мм
Применяется для Метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4,5 - 8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Для закрепления метчика при нарезке внутренней резьбы
  • Для правого и левого вращения
  • Съемный стержень-вороток
  • Надежный реверсивный механизм
  • Удобно применять при работе в труднодоступных местах
Характеристики arrow_down
Длина 100 мм
Применяется для Метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4,5 - 8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
151.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
567 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
900 грн/шт
765 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1099.99 грн/шт
935.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
187.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить