Зажим для резьбонарезающего инструмента
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Зажим для резьбонарезающего инструмента |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 721.56 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3364.02 грн |
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для фиксации резьбонарезного инструмента при нарезании резьбы. Он используется в различных отраслях промышленности, строительстве, ремонте и быту.
Способ применения
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth прост в использовании. Для этого необходимо:
- Установить резьбонарезной инструмент в зажим.
- Затянуть винты крепления.
- Начать нарезание резьбы.
Основные характеристики
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth имеет следующие основные характеристики:
- Диапазон диаметров резьбы: M5-M12
- Диапазон диаметров инструмента: 4,5-8 мм
- Материал: сталь
- Покрытие: хромирование
Особенности
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth имеет следующие особенности:
- Прочный корпус из стали
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Эргономичная рукоятка для удобного использования
Особенности использования
При использовании зажима для резьбонарезающего инструмента Wurth необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед использованием необходимо убедиться в надежности крепления резьбонарезного инструмента.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий при нарезании резьбы, чтобы не повредить инструмент.
- После использования необходимо очистить зажим от загрязнений.
Зачем нужен этот товар
Зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth необходим для точной и безопасной нарезки резьбы. Он позволяет надежно закрепить резьбонарезной инструмент, что обеспечивает качество и удобство работы.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе зажима для резьбонарезающего инструмента Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Диапазон диаметров резьбы
- Диапазон диаметров инструмента
- Материал корпуса
- Покрытие
Если вам необходимо надежно и точно нарезать резьбу, то зажим для резьбонарезающего инструмента Wurth - это идеальный выбор.