Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель инструмента длинный 300мм с трещоткой М5-М12, 4,5-8,0
Фото - 1 - Держатель инструмента длинный 300мм с трещоткой М5-М12, 4,5-8,0
Фото - 1 - Держатель инструмента длинный 300мм с трещоткой М5-М12, 4,5-8,0

Держатель инструмента длинный 300мм с трещоткой М5-М12, 4,5-8,0 (07154204)

Держатель инструмента длинный 300мм с трещоткой М5-М12, 4,5-8,0 МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ-KNARRE-LANG-M5-M12
Номер товара 07154204
В наличии
Цена:
1862.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Для закрепления метчика при нарезке внутренней резьбы
  • Для правого и левого вращения
  • Съемный стержень-вороток
  • Надежный реверсивный механизм
  • Удобно применять при работе в труднодоступных местах
Длина 300 мм
Применяется для Метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4,5 - 8 мм
Александр 08.04.2024

позволяет мне легко добраться до труднодоступных мест и закрутить гайки и болты с максимальным усилием. Трещотка очень плавная и удобная, а фиксатор надежно закрепляет инструмент. Я рекомендую этот держатель всем, кто ищет качественный и надежный инструмент.

Алексей 14.04.2024

Трещотка очень удобная и позволяет работать одной рукой, что экономит время и силы. Я очень доволен этим держателем и рекомендую его всем, кто хочет облегчить себе работу.

Сергей 27.04.2024

Трещотка работает плавно и без заеданий, а фиксатор надежно держит инструмент. Я очень доволен этим держателем и рекомендую его всем, кто хочет иметь в своем арсенале качественный и надежный инструмент.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Для закрепления метчика при нарезке внутренней резьбы
  • Для правого и левого вращения
  • Съемный стержень-вороток
  • Надежный реверсивный механизм
  • Удобно применять при работе в труднодоступных местах
Характеристики arrow_down
Длина 300 мм
Применяется для Метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4,5 - 8 мм
Отзывов (3) arrow_down
Александр 08.04.2024

позволяет мне легко добраться до труднодоступных мест и закрутить гайки и болты с максимальным усилием. Трещотка очень плавная и удобная, а фиксатор надежно закрепляет инструмент. Я рекомендую этот держатель всем, кто ищет качественный и надежный инструмент.

Алексей 14.04.2024

Трещотка очень удобная и позволяет работать одной рукой, что экономит время и силы. Я очень доволен этим держателем и рекомендую его всем, кто хочет облегчить себе работу.

Сергей 27.04.2024

Трещотка работает плавно и без заеданий, а фиксатор надежно держит инструмент. Я очень доволен этим держателем и рекомендую его всем, кто хочет иметь в своем арсенале качественный и надежный инструмент.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ