Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм
Фото - 1 - Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм
Фото - 1 - Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм

Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм (063633)

Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм СВЕРЛО-МЕТАЛЛ-AEDIN1897-HSS-D3,3MM
Номер товара 063633
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118 °

  • Прецизионное сверление
  • Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
  • Самоцентрирующее
  • Подточка резочных кромок обеспечивает прекрасный эффект центровки даже на округлых материалах, устраняя необходимость в управлении или центровке.

Примечание:

  • Сведения о сверлах / их назначении для материалов см. в обзорных таблицах
Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Угол профиля 118 °
Длина спиральной части 12 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 3,3 мм
Длина 49 мм
Режущий материал HSS
Обрабатываемые материалы Сталь
Самоцентрирующийся Да
Область применения По стали

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118 °

  • Прецизионное сверление
  • Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
  • Самоцентрирующее
  • Подточка резочных кромок обеспечивает прекрасный эффект центровки даже на округлых материалах, устраняя необходимость в управлении или центровке.

Примечание:

  • Сведения о сверлах / их назначении для материалов см. в обзорных таблицах
Характеристики arrow_down
Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Угол профиля 118 °
Длина спиральной части 12 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 3,3 мм
Длина 49 мм
Режущий материал HSS
Обрабатываемые материалы Сталь
Самоцентрирующийся Да
Применение arrow_down
Область применения По стали
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
681.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2726.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ