Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм (063635)
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм
СВЕРЛО-МЕТАЛЛ-AEDIN1897-HSS-D3,5MM
Номер товара 063635
Нет в наличии
Цена:
85.38 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118°
Прецизионное сверление
Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
Самоцентрирующееся
Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования даже на округлых материалах, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Примечание
Сведения о сверлах/их предназначении для материалов см. в обзорных таблицах
| Универсальность (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 118 ° |
| Длина спиральной части | 14 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Длина | 52 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Самоцентрирующийся | Да |
Область применения
По стали
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118°
Прецизионное сверление
Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
Самоцентрирующееся
Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования даже на округлых материалах, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Примечание
Сведения о сверлах/их предназначении для материалов см. в обзорных таблицах
Характеристики
| Универсальность (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 118 ° |
| Длина спиральной части | 14 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Длина | 52 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Самоцентрирующийся | Да |
Применение
Область применения
По стали
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,4мм 52мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,1мм 62мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,0мм 46мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,2мм 55мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,5мм 58мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,2мм 62мм
Сверло двойное HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70 mm
Нет отзывов про этот товар