Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Диаметр (Ø)
Длина спиральной части
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Номер товара
Длина
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
063634
В наличии
52 мм
3,4 мм
- +
10 шт
59.88 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,4мм 52мм
063642
В наличии
55 мм
4,2 мм
- +
1 шт
134.34 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,2мм 55мм
063645
В наличии
58 мм
4,5 мм
- +
1 шт
92.64 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,5мм 58мм
063651
В наличии
62 мм
5,1 мм
- +
10 шт
97.2 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,1мм 62мм
063652
В наличии
62 мм
5,2 мм
- +
1 шт
100.8 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,2мм 62мм
063665
Нет в наличии
70 мм
6,5 мм
- +
10 шт
156.18 грн
Сверло двойное HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70 mm
063620
Нет в наличии
38 мм
2 мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø2,0мм 38мм
063625
Нет в наличии
43 мм
2,5 мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø2,5мм 43мм
063630
Нет в наличии
46 мм
3 мм
- +
10 шт
41.34 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,0мм 46мм
063633
Нет в наличии
49 мм
3,3 мм
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,3мм 49мм
063650
Нет в наличии
62 мм
5 мм
- +
10 шт
119.1 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм
063632
Нет в наличии
49 мм
3,2 мм
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.2мм 49мм
063635
Нет в наличии
52 мм
3,5 мм
- +
10 шт
85.38 грн
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм
063640
Нет в наличии
55 мм
4 мм
Сверло двойное WÜRTH HSS МТ Ø4мм 55мм

Топ товаров, что покупаются

134.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
100.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сверло двухстор. HSS WN тип RN
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 41.34 грн
⭐ Самый дорогой товар 156.18 грн

Сверло двустороннее HSS WN тип RN от Wurth: Двойная Производительность и Надежность

Сверло двустороннее HSS WN тип RN от Wurth - это выдающийся инструмент, предназначенный для сверления металлических поверхностей, обладающий уникальными характеристиками и преимуществами. Независимо от того, занимаетесь ли вы металлообработкой, ремонтом автомобилей или строительством, сверло двустороннее HSS WN от Wurth может значительно упростить ваши задачи. Вот почему это сверло заслуживает внимания:

Преимущества Сверла двустороннего HSS WN тип RN от Wurth:

  1. Двусторонний Дизайн: Это сверло оснащено двумя рабочими гранями, что означает, что вы получаете двойную производительность и срок службы в одном инструменте. Когда одна сторона изношена, вы можете легко переключиться на другую.

  2. Высокая Прочность и Износостойкость: Изготовленное из высококачествого быстрорежущего стали (HSS), сверло обладает выдающейся прочностью и устойчивостью к износу. Это обеспечивает долгий срок службы инструмента.

  3. Точное Сверление: Уникальная геометрия кончика сверла обеспечивает точное и ровное сверление без заеданий, что особенно важно при работе с металлом.

  4. Универсальное Применение: Это сверло подходит для сверления различных металлических материалов, включая сталь, алюминий и другие сплавы.

  5. Эффективная Эвакуация Стружки: Дизайн сверла способствует эффективной эвакуации стружки, что снижает риск перегрева и повреждения инструмента.

  6. Различные Диаметры: Сверла представлены в различных диаметрах, что позволяет выбрать подходящий размер для конкретной задачи.

  7. Профессиональное Качество: Бренд Wurth славится своими высокими стандартами качества, и сверла HSS WN тип RN не исключение.

Сферы Применения Сверла двустороннего HSS WN тип RN от Wurth:

  • Металлообработка: Для сверления отверстий в металлических деталях, трубах и конструкциях.

  • Авторемонт: Идеально подходит для автомобильных механиков при сверлении кузовных деталей, крепежей и других металлических составляющих автомобиля.

  • Строительство и Ремонт: При работе с металлическими конструкциями, профилями и трубами.

  • Промышленное Производство: В производстве и обработке металлических изделий.

Сверло двустороннее HSS WN тип RN от Wurth - это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам справиться с задачами металлообработки более эффективно и сэкономить время. Выбирая этот инструмент, вы инвестируете в качество и производительность.

Использование сверла двустороннего HSS WN тип RN от Wurth предоставляет ряд преимуществ:

  1. Двусторонний дизайн: Сверло имеет две рабочие грани, что увеличивает его срок службы вдвое. Когда одна сторона изношена, можно переключиться на другую, не теряя времени на замену инструмента.

  2. Экономия времени и средств: Благодаря двойной работоспособности сверла можно сократить расходы на покупку и замену инструментов.

  3. Высокая прочность и износостойкость: Быстрорежущая сталь (HSS) обеспечивает выдающуюся прочность и устойчивость к износу, что позволяет сверлу справляться с долгосрочными и интенсивными работами.

  4. Точное сверление: Уникальная геометрия кончика сверла обеспечивает точное и ровное сверление без заеданий, что особенно важно при работе с металлом.

  5. Эффективная эвакуация стружки: Дизайн сверла способствует эффективной эвакуации стружки, что снижает риск перегрева и повреждения инструмента.

  6. Универсальное применение: Сверло подходит для сверления различных металлических материалов, что делает его универсальным инструментом для различных задач.

  7. Профессиональное качество: Бренд Wurth славится своими высокими стандартами качества, что дает уверенность в надежности инструмента.

Использование сверла двустороннего HSS WN тип RN от Wurth помогает экономить время и деньги, обеспечивая высокую производительность и надежность при работе с металлическими материалами. Это идеальное решение для профессионалов и любителей, которые ценят эффективность и долговечность инструмента.