Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.

Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.

Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.

Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.

Номер товара
Диаметр
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1641201012
В наличии
10 мм
120 мм
- +
1 шт
156 грн 140.4 грн
Сверло универсальное 10х120 мм Wurth RED LINE
1641206010
В наличии
6 мм
100 мм
- +
1 шт
102 грн 91.8 грн
Сверло универсальное 6х100 мм Wurth RED LINE
1641208012
В наличии
8 мм
120 мм
- +
1 шт
132 грн 112.2 грн
Сверло универсальное 8х120 мм Wurth RED LINE

Топ товаров, что покупаются

Знижка -10 %
156 грн/шт
140.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
132 грн/шт
112.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сверло универсальное MFD-S с цил. хвост.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 91.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 140.4 грн

Думка експерта

Універсальне свердло Wurth MFD з циліндричним хвостовиком — професійний інструмент для багатофункціонального застосування

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду роботи в металообробній промисловості, машинобудуванні та ремонтних майстернях можу з повною відповідальністю стверджувати, що універсальне свердло MFD з циліндричним хвостовиком від Wurth стало незамінним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної універсальності та надійності від свого інструменту. За роки практики я переконався, що якість універсального свердла та його геометрія прямо пропорційно впливають на швидкість роботи, якість обробки поверхні та загальну продуктивність виробничого процесу. Особливо це стосується свердел MFD — вони поєднують переваги різних типів свердел в одному інструменті, дозволяючи працювати з широким спектром матеріалів без необхідності частих замін інструменту. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір універсальних свердел MFD — вони дозволяють вирішувати найскладніші завдання з максимальною ефективністю та надійністю навіть при роботі з різними типами металу, пластику та композиційних матеріалів.

Технологічна досконалість свердла MFD з циліндричним хвостовиком полягає в їх унікальній конструкції та використанні високоякісних матеріалів для забезпечення стабільно високого результату у різних умовах експлуатації. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі з додаванням кобальту, що забезпечує виняткову твердість, теплостійкість та зносостійкість, особливо важливу при роботі з високими обертами та важкими навантаженнями. Особливої уваги заслуговує універсальна геометрія різальної частини — свердло має ретельно розраховану форму зубців, яка забезпечує оптимальне свердління як у м'яких, так і в твердих матеріалах. Спеціальна форма стружкової канавки оптимізована для ефективного відведення стружки з зони різання, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес свердління навіть при роботі з різними типами матеріалів. Циліндричний хвостовик забезпечує надійну фіксацію в патроні дрилі та сумісність з усіма типами свердлільного обладнання. Універсальний дизайн дозволяє використовувати свердло з різними типами оброблюваних матеріалів — від алюмінію до загартованої сталі. Всі свердла у наборі мають стандартні розміри та відповідають міжнародним стандартам якості, що гарантує їх надійність та довговічність при інтенсивному використанні.

З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли універсальне свердло MFD з циліндричним хвостовиком кардинально покращило якість та швидкість виконання робіт та забезпечило вирішення найскладніших завдань. Минулого місяця отримав термінове замовлення на виготовлення металевого корпуса для електронного обладнання — потрібно було просвердлити 168 отворів різного діаметру в заготовках з алюмінію, нержавіючої сталі та пластику з максимальною точністю. На попередній роботі я використовував різні свердла для різних матеріалів, і процес був надзвичайно повільним через часті заміни інструменту та необхідність налаштування обладнання. Перейшовши на універсальне свердло MFD Wurth, я зміг просвердлити всі отвори в різних матеріалах за один робочий день без єдиної заміни інструменту, причому кожен отвір вийшов з ідеально рівними стінками та точними розмірами. Ще один показовий випадок — серійне виробництво металевих деталей для автомобільної промисловості, коли потрібно було створити понад 300 технологічних отворів у заготовках з різних матеріалів та товщин. Завдяки надійності, продуктивності та винятковій якості свердла MFD, ми збільшили продуктивність виробництва на 80% порівняно з попередніми результатами, що дозволило підприємству значно збільшити обсяги випуску продукції та отримати додатковий прибуток від скорочення часу виробництва та підвищення якості готових деталей.