Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
Версии товара Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 1 мм |
| Длина спиральной части | 12 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 34 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 1,5 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина спиральной части | 18 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 40 мм |
| Глубина сверления | 7,5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 133 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 50 мм |
| Длина спиральной части | 87 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10,2 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 133 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 51 мм |
| Длина спиральной части | 87 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина спиральной части | 101 мм |
| Диаметр (Ø) | 12 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 151 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 60 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Глубина сверления | 12,5 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 2,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 30 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 57 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Глубина сверления | 15 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3 мм |
| Длина спиральной части | 33 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 61 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Глубина сверления | 16 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,2 мм |
| Длина спиральной части | 36 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 65 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Глубина сверления | 16,5 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,3 мм |
| Длина спиральной части | 36 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 65 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Глубина сверления | 17,5 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Длина спиральной части | 39 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 70 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 20 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 4 мм |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 75 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 21 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 4,2 мм |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 75 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 25 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 5 мм |
| Длина спиральной части | 52 мм |
| Длина | 86 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 26 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 5,2 мм |
| Длина спиральной части | 52 мм |
| Длина | 86 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 27,5 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 5,5 мм |
| Длина спиральной части | 57 мм |
| Длина | 93 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 101 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 32,5 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 6,5 мм |
| Длина спиральной части | 63 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 109 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 34 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 6,8 мм |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 109 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 35 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Диаметр (Ø) | 7 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 109 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 37,5 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Диаметр (Ø) | 7,5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 117 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 40 мм |
| Длина спиральной части | 75 мм |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 117 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 42,5 мм |
| Длина спиральной части | 75 мм |
| Диаметр (Ø) | 8,5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Длина | 125 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 45 мм |
| Длина спиральной части | 81 мм |
| Диаметр (Ø) | 9 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 22,5 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 4,5 мм |
| Длина спиральной части | 47 мм |
| Длина | 80 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Глубина сверления | 10 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 2 мм |
| Длина спиральной части | 24 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 49 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 26 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 180 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1920 грн |
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth: Ваш Надежный Партнер в Металлообработке
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth - это выдающийся инструмент для металлообработки, предназначенный для решения самых сложных задач в сверлении металлических материалов. С этим сверлом, вы получаете надежность, производительность и высокую износостойкость в одном инструменте.
Основные характеристики и преимущества спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth:
-
Исключительное Качество: Сверло изготовлено из специальной высококачественной быстрорежущей стали с кобальтом (HSCo), что придает ему повышенную твердость и износостойкость. Оно готово к самым тяжелым металлообрабатывающим задачам.
-
Универсальное Применение: Это сверло идеально подходит для сверления отверстий в разнообразных металлических материалах, включая сталь, нержавеющую сталь, чугун, алюминий и другие.
-
Поверхность OXIDE: Сверло покрыто слоем OXIDE, который уменьшает трение и обеспечивает более плавное сверление. Это также увеличивает срок службы инструмента.
-
Точное Сверление: Острый кончик сверла гарантирует точное и ровное сверление без заеданий, что особенно важно при работе с металлом.
-
Долгий Срок Службы: Сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE обладает выдающейся износостойкостью, что обеспечивает долгий срок службы и долговечность инструмента.
-
Высокая Производительность: Благодаря своей конструкции и материалу, сверло обеспечивает высокую производительность и эффективность в процессе сверления.
-
Разные Диаметры: Выбирайте сверло нужного диаметра в соответствии с вашими требованиями и задачами.
-
Удобство и Простота Использования: Сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE легко и удобно в использовании, что делает его идеальным инструментом для профессионалов и любителей.
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth - это надежное решение для самых требовательных задач в металлообработке. Его выдающиеся характеристики и производительность делают его незаменимым инструментом для сверления металла, а износостойкость и долгий срок службы придают уверенность в его использовании.
При выборе спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth следует обращать внимание на несколько ключевых характеристики, чтобы выбрать подходящий вариант:
-
Диаметр сверла: Выберите сверло с необходимым диаметром в соответствии с размерами отверстий, которые вам нужно сверлить.
-
Материал сверла: Удостоверьтесь, что сверло выполнено из высококачественной быстрорежущей стали с кобальтом (HSCo), так как это обеспечивает повышенную износостойкость и долгий срок службы.
-
Покрытие OXIDE: Покрытие сверла типа OXIDE уменьшает трение, что облегчает сверление и продлевает срок службы инструмента.
-
Геометрия кончика: Убедитесь, что кончик сверла имеет правильную геометрию, обеспечивающую точное и ровное сверление без заеданий.
-
Тип хвостовика: Проверьте, соответствует ли тип хвостовика используемому сверлильному оборудованию (например, обычный хвостовик или цилиндрический хвостовик).
-
Материал, который будет сверлиться: Рассмотрите, в каком материале будет производиться сверление (сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т. д.) и выберите сверло, предназначенное для этого материала.
-
Производитель: Отдавайте предпочтение надежным и известным производителям, таким как Wurth, чтобы обеспечить высокое качество инструмента.
-
Соответствие стандартам: Удостоверьтесь, что сверло соответствует стандартам качества и безопасности для металлообработки.
Выбор правильного спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth обеспечит эффективное сверление и долгий срок службы инструмента, что сэкономит время и улучшит качество вашей работы.