Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм
Фото - 1 - Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм
Фото - 1 - Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм (0626000250)

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм -арт. 0626000250
Номер товара 0626000250
В наличии
Цена:
234.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана.

  • Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
  • Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
  • Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
  • Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
  • Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
  • Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах
Глубина сверления 12,5 мм
Угол профиля 130 °
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 2,5 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Длина спиральной части 30 мм
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 57 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Покрытие Оксидная отделка
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана.

  • Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
  • Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
  • Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
  • Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
  • Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
  • Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах
Характеристики arrow_down
Глубина сверления 12,5 мм
Угол профиля 130 °
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 2,5 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Длина спиральной части 30 мм
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 57 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Покрытие Оксидная отделка
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
780 грн/шт
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
174 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
98.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купить
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купить
647.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить