Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L475 mm (0848066475)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя HYBRID, L475 mm, 19'' -арт. 0848066475
Номер товара 0848066475
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

С предварительно установленным мультиадаптером

  • Сменная индивидуальная упаковка
  • Длина может быть индивидуально настроена
  • Низкие затраты на хранение и минимальные требования к пространству
  • Улучшенная аэродинамика
  • Обеспечивает более высокие скорости движения, чем стандартные стеклоочистители
  • Прочный металл Система шин
  • Индивидуальные соединения, соединенные с помощью заклепок из нержавеющей стали

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

  • Штифты из нержавеющей стали в пластиковом корпусе
  • Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на ветровом стекле
  • Многоразовое использование (замена резиновой щетки стеклоочистителя)
  • Оптимизированные затраты на хранение
  • Защищает ресурсы (окружающую среду)

Объем поставки:

  • 1 х стеклоочистителя с защитой края профиля, включая предварительно установленный мультиадаптер для обеспечения высокого охвата автомобиля

Примечание:

  • Убедитесь, что ветровое стекло не содержит масла, воска, смолы и других загрязнений, поэтому срок службы не ухудшается.
  • При монтаже всегда кладите защитный материал на ветровое стекло.
Длина в дюймах 19 дюймов
Длина 475 мм
Область применения Для старых автомобилей с креплением на крюке (9 х 4 мм) и новых автомобилей с рычагами стеклоочистителя (азиатские производители автомобилей)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

С предварительно установленным мультиадаптером

  • Сменная индивидуальная упаковка
  • Длина может быть индивидуально настроена
  • Низкие затраты на хранение и минимальные требования к пространству
  • Улучшенная аэродинамика
  • Обеспечивает более высокие скорости движения, чем стандартные стеклоочистители
  • Прочный металл Система шин
  • Индивидуальные соединения, соединенные с помощью заклепок из нержавеющей стали

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

  • Штифты из нержавеющей стали в пластиковом корпусе
  • Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на ветровом стекле
  • Многоразовое использование (замена резиновой щетки стеклоочистителя)
  • Оптимизированные затраты на хранение
  • Защищает ресурсы (окружающую среду)

Объем поставки:

  • 1 х стеклоочистителя с защитой края профиля, включая предварительно установленный мультиадаптер для обеспечения высокого охвата автомобиля

Примечание:

  • Убедитесь, что ветровое стекло не содержит масла, воска, смолы и других загрязнений, поэтому срок службы не ухудшается.
  • При монтаже всегда кладите защитный материал на ветровое стекло.
Характеристики arrow_down
Длина в дюймах 19 дюймов
Длина 475 мм
Применение arrow_down
Область применения Для старых автомобилей с креплением на крюке (9 х 4 мм) и новых автомобилей с рычагами стеклоочистителя (азиатские производители автомобилей)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
98.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купить
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купить
647.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
590.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
850.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить