Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Скидка -41.5 %
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Скидка -41.5 %
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Скидка -41.5 %
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Скидка -41.5 %
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Фото - 3 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm
Фото - 4 - Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L350 mm (0848066350)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя HYBRID, L350 mm, 14'' -арт. 0848066350
Номер товара 0848066350
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
230.76 грн/шт
-41.5 %
135 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Стеклоочиститель- дворник гибридный 525 мм:

  • Инновационная универсальная система крепления;
  • Гибридные стеклоочистители предназначены только для праворульного авто;
  • Графитовое покрытие;
  • Прекрасные скользящие свойства на стекле;
  • Защита от УФ-лучей и озона;
  • Могут использоваться при широком диапазоне температур;
  • Съемная защитная накладка на рабочей поверхности;
  • Защищает графитовое покрытие при транспортировке и хранении В блистерной упаковке.
Длина в дюймах 14 дюймов
Длина 350 мм
Область применения Для старых автомобилей с креплением на крюке (9 х 4 мм) и новых автомобилей с рычагами стеклоочистителя (азиатские производители автомобилей)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Стеклоочиститель- дворник гибридный 525 мм:

  • Инновационная универсальная система крепления;
  • Гибридные стеклоочистители предназначены только для праворульного авто;
  • Графитовое покрытие;
  • Прекрасные скользящие свойства на стекле;
  • Защита от УФ-лучей и озона;
  • Могут использоваться при широком диапазоне температур;
  • Съемная защитная накладка на рабочей поверхности;
  • Защищает графитовое покрытие при транспортировке и хранении В блистерной упаковке.
Характеристики arrow_down
Длина в дюймах 14 дюймов
Длина 350 мм
Применение arrow_down
Область применения Для старых автомобилей с креплением на крюке (9 х 4 мм) и новых автомобилей с рычагами стеклоочистителя (азиатские производители автомобилей)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!