Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика ((Ø)d2)
Диаметр (Ø(d1))
Длина (l1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Центровочное сверло HSS

Центровочное сверло HSS

Центровочное сверло HSS

Центровочное сверло HSS

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Центровочное сверло HSS

Номер товара
Диаметр хвостовика (...
Диаметр (Ø(d1))
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0636120
В наличии
5 мм
2 мм
- +
1 шт
436.86 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2 мм
0636125
В наличии
6,3 мм
2,5 мм
- +
1 шт
498.36 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
06361315
В наличии
8 мм
3,15 мм
- +
1 шт
588.72 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
0636140
В наличии
10 мм
4 мм
- +
1 шт
741.78 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
0636163
В наличии
16 мм
6,3 мм
- +
1 шт
2440.14 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм
0636110
Нет в наличии
3,15 мм
1 мм
- +
3 шт
125.76 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
0636116
Нет в наличии
4 мм
1,6 мм
- +
3 шт
141.48 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1.6 мм
0636150
Нет в наличии
12,5 мм
5 мм
- +
1 шт
531 грн
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø5 мм

Топ товаров, что покупаются

498.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
436.86 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
588.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
741.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Центровочное сверло HSS
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 125.76 грн
⭐ Самый дорогой товар 2440.14 грн

Центровочное сверло HSS от Wurth: Точность в каждом отверстии

Центровочное сверло HSS от Wurth - это надежный инструмент, разработанный для обеспечения точности при сверлении отверстий в металлических деталях. Этот инструмент обладает рядом характеристик и преимуществ, которые делают его отличным выбором:

Основные характеристики и преимущества:

  1. Точное центрирование: Центровочное сверло HSS создает точную центрированную метку на металлической детали, что позволяет вам сверлить отверстия с высокой точностью и без смещений.

  2. Прочность и долгий срок службы: Изготовленное из высокоскоростной стали (HSS), это сверло обладает прочностью и долгим сроком службы. Оно способно выдерживать интенсивное использование.

  3. Универсальное применение: Центровочное сверло HSS подходит для сверления отверстий в различных металлических материалах, таких как сталь, алюминий и медь.

  4. Простота использования: Установка и использование центровочного сверла HSS легки и удобны. Оно совместимо с большинством сверлильных машин.

Способы использования:

  1. Подготовка материала: Убедитесь, что металлическая деталь, на которой будете сверлить отверстие, надежно закреплена.

  2. Установка сверла: Вставьте центровочное сверло HSS в сверлильную машину.

  3. Центрирование: Начните сверление с использованием центровочного сверла. Оно создаст точную метку для будущего отверстия.

  4. Завершение сверления: После центрирования, замените центровочное сверло на обычное сверло нужного диаметра и завершите сверление отверстия.

Центровочное сверло HSS от Wurth - это надежное решение для тех, кто ценит точность и профессиональное качество в своей работе. С его помощью вы сможете создавать точные и центрированные отверстия в металле, что важно для различных видов металлообработки и строительства.

Для правильного использования центровочного сверла HSS от Wurth, следуйте этим шагам:

  1. Подготовка материала: Убедитесь, что металлическая деталь, на которой будете сверлить отверстие, надежно закреплена. Используйте зажимы или другие средства для фиксации материала.

  2. Выбор диаметра сверла: Выберите центровочное сверло HSS с диаметром, соответствующим требуемому размеру будущего отверстия.

  3. Установка сверла: Вставьте центровочное сверло HSS в сверлильную машину. Убедитесь, что сверло надежно закреплено в патроне.

  4. Центрирование: Начните сверление с использованием центровочного сверла. Постепенно применяйте давление и следите за тем, чтобы сверло создавало точную метку на поверхности металла. Эта метка будет служить центром будущего отверстия.

  5. Завершение сверления: После центрирования, замените центровочное сверло на обычное сверло нужного диаметра, соответствующего метку, созданную центровочным сверлом. Затем продолжайте сверлить отверстие до достижения требуемой глубины.

  6. Охлаждение и смазка: Во время сверления в металле рекомендуется использовать специальные смазки или охлаждающие жидкости, чтобы предотвратить перегрев сверла и детали.

  7. Безопасность: Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с электроинструментами. Используйте защитное снаряжение, такое как очки и наушники, и следите за правильным положением рук и тела во время работы.

  8. Обслуживание: После завершения работы, вымойте и подсушите центровочное сверло HSS, чтобы предотвратить коррозию и сохранить его в хорошем состоянии для будущего использования.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете использовать центровочное сверло HSS от Wurth с высокой точностью и безопасностью при сверлении отверстий в металлических деталях.