Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм (0636163)
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм
-арт. 0636163
Номер товара 0636163
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2440.14 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333
- Форма A, правосторонняя резка
- Без защитной фаски
- С прямыми поверхностями
- Угол зенкования 60°
- Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
| Диаметр хвостовика ((Ø)d2) | 16 мм |
| Диаметр (Ø(d1)) | 6,3 мм |
| Угол зенковки | 60 ° |
| Длина (l1) | 71 мм |
| Форма | A |
| Исполнение | Правореж. |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333
- Форма A, правосторонняя резка
- Без защитной фаски
- С прямыми поверхностями
- Угол зенкования 60°
- Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
Характеристики
| Диаметр хвостовика ((Ø)d2) | 16 мм |
| Диаметр (Ø(d1)) | 6,3 мм |
| Угол зенковки | 60 ° |
| Длина (l1) | 71 мм |
| Форма | A |
| Исполнение | Правореж. |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø5 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1.6 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
Нет отзывов про этот товар