Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Фото - 1 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Фото - 2 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Фото - 1 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Фото - 2 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм (0636163)

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø6.3 мм -арт. 0636163
Номер товару 0636163
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2440.14 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160
Діаметр хвостовика ((Ø) d2) 16 мм
Діаметр (Ø (d1)) 6,3 мм
Кут зенкування 60 °
Довжина (l1) 71 мм
Форма A
Виконання Праворіж.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика ((Ø) d2) 16 мм
Діаметр (Ø (d1)) 6,3 мм
Кут зенкування 60 °
Довжина (l1) 71 мм
Форма A
Виконання Праворіж.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
126 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
766.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1249.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
58.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити