Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм
Фото - 1 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм
Фото - 2 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм
Фото - 1 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм
Фото - 2 - Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм (0636150)

Центрувальне свердло HSS DIN333 Ø5 мм -арт. 0636150
Номер товару 0636150
Немає в наявності
Ціна:
531 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160
Діаметр хвостовика ((Ø) d2) 12,5 мм
Діаметр (Ø (d1)) 5 мм
Кут зенкування 60 °
Довжина (l1) 63 мм
Форма A
Виконання Праворіж.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стандартний свердло для виготовлення центрувальних отворів відповідно до DIN 333

  • Форма A, правостороннє різання
  • Без захисної фаски
  • З прямими поверхнями
  • Кут зінку 60°
  • Допуск Ø на хвостовику: h9 згідно з DIN 7160
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика ((Ø) d2) 12,5 мм
Діаметр (Ø (d1)) 5 мм
Кут зенкування 60 °
Довжина (l1) 63 мм
Форма A
Виконання Праворіж.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
69.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
295.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
657.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити