Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм (06361315)
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
-арт. 06361315
Номер товара 06361315
В наличии
Цена:
588.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333
- Форма A, правосторонняя резка
- Без защитной фаски
- С прямыми поверхностями
- Угол зенкования 60°
- Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
| Диаметр (Ø(d1)) | 3,15 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Угол зенковки | 60 ° |
| Диаметр хвостовика ((Ø)d2) | 8 мм |
| Форма | A |
| Исполнение | Правореж. |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333
- Форма A, правосторонняя резка
- Без защитной фаски
- С прямыми поверхностями
- Угол зенкования 60°
- Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
Характеристики
| Диаметр (Ø(d1)) | 3,15 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Угол зенковки | 60 ° |
| Диаметр хвостовика ((Ø)d2) | 8 мм |
| Форма | A |
| Исполнение | Правореж. |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø6.3 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø5 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1.6 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
Нет отзывов про этот товар