Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм
Фото - 1 - Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм
Фото - 1 - Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм

Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм (058601145)

Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм -арт. 058601145
Номер товара 058601145
В наличии
Цена:
1485.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Полировочная пластина состоит из трех полировальных пластин,из соединенных друг с другом с помощью липучки. strong>

  • Для использования подходят все полировальные подушечки WÜRTH и полировальный круг из овчины (размеры: 90, 145, 170 мм)

Сохранение времени:

  • Изменение желаемого размера полировальной пластины за секунды, не требуется демонтаж и сбор соответствующих крепежных пластин разных размеров

Центральные отверстия:

  • Позволяет быстро и легко центрировать полировальные диски WÜRTH с центрирующим отверстием.
Диаметр (Ø) 145 мм
Цвет Белый
Система связи материалов Крючок и петля
Материал Пенополиуретан
Применение
  • Трислойная опорная пластина для крепления полировальных дисков, ламбскинов и т.п. на липучке
  • Подходит для всех стандартных ротационных полировальных машин с резьбой крепления M14

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Полировочная пластина состоит из трех полировальных пластин,из соединенных друг с другом с помощью липучки. strong>

  • Для использования подходят все полировальные подушечки WÜRTH и полировальный круг из овчины (размеры: 90, 145, 170 мм)

Сохранение времени:

  • Изменение желаемого размера полировальной пластины за секунды, не требуется демонтаж и сбор соответствующих крепежных пластин разных размеров

Центральные отверстия:

  • Позволяет быстро и легко центрировать полировальные диски WÜRTH с центрирующим отверстием.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 145 мм
Цвет Белый
Система связи материалов Крючок и петля
Материал Пенополиуретан
Применение arrow_down
Применение
  • Трислойная опорная пластина для крепления полировальных дисков, ламбскинов и т.п. на липучке
  • Подходит для всех стандартных ротационных полировальных машин с резьбой крепления M14
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті