Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорна пластина для полірувальних дисків 3в1
Фото - 1 - Опорна пластина для полірувальних дисків 3в1
Фото - 1 - Опорна пластина для полірувальних дисків 3в1

Опорна пластина для полірувальних дисків 3в1 (058601145)

Опорна пластина для полірувальних дисків 3в1, HOKLP, M14, D145-125-65 mm -арт. 058601 145
Номер товару 058601145
В наявності
Ціна:
1485.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Конструкція складається з трьох знімних сегментів на липучці (Hook and loop), що дозволяє швидко змінювати робочий діаметр підошви (90 мм, 145 мм і 170 мм) без демонтажу всього тримача зі шпинделя M14.
Забезпечує точне центрування та економію часу при переході між обробкою великих площин та важкодоступних зон кузова.

  • Для використання підходять всі полірувальні диски WÜRTH та полірувальний диск з овчини (розміри: 90, 145, 170 мм)

Економія часу:

  • Швидка зміна потрібного розміру полірувального диска без зняття та встановлення окремих дисків різного розміру

Центральний отвір

  • Забезпечує швидке та просте центрування полірувальних дисків із центральним отвором
Діаметр (Ø) 145 мм
Колір Білий
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал Пінополіуретан
Застосування
  • Трискладова опорна пластина для кріплення полірувальних дисків, ламбскінів тощо на липучці
  • Підходить для всіх стандартних ротаційних полірувальних машин із різьбою кріплення M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Конструкція складається з трьох знімних сегментів на липучці (Hook and loop), що дозволяє швидко змінювати робочий діаметр підошви (90 мм, 145 мм і 170 мм) без демонтажу всього тримача зі шпинделя M14.
Забезпечує точне центрування та економію часу при переході між обробкою великих площин та важкодоступних зон кузова.

  • Для використання підходять всі полірувальні диски WÜRTH та полірувальний диск з овчини (розміри: 90, 145, 170 мм)

Економія часу:

  • Швидка зміна потрібного розміру полірувального диска без зняття та встановлення окремих дисків різного розміру

Центральний отвір

  • Забезпечує швидке та просте центрування полірувальних дисків із центральним отвором
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 145 мм
Колір Білий
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал Пінополіуретан
Застосування arrow_down
Застосування
  • Трискладова опорна пластина для кріплення полірувальних дисків, ламбскінів тощо на липучці
  • Підходить для всіх стандартних ротаційних полірувальних машин із різьбою кріплення M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1326.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
295.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
414 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
832.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити