Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Фото - 1 - Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Фото - 2 - Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Фото - 1 - Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм
Фото - 2 - Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм (0636110)

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø1 мм -арт. 0636110
Номер товара 0636110
Нет в наличии
Цена:
125.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 3 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333

  • Форма A, правосторонняя резка
  • Без защитной фаски
  • С прямыми поверхностями
  • Угол зенкования 60°
  • Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
Диаметр (Ø(d1)) 1 мм
Диаметр хвостовика ((Ø)d2) 3,15 мм
Длина (l1) 31,5 мм
Угол зенковки 60 °
Форма A
Исполнение Правореж.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333

  • Форма A, правосторонняя резка
  • Без защитной фаски
  • С прямыми поверхностями
  • Угол зенкования 60°
  • Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø(d1)) 1 мм
Диаметр хвостовика ((Ø)d2) 3,15 мм
Длина (l1) 31,5 мм
Угол зенковки 60 °
Форма A
Исполнение Правореж.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
435 грн/шт
348 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
2167.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
741.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1572.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить