Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина спиральной части (l2)
Длина (l1)
Диаметр (Ø)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897

Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897

Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897

Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897

Номер товара
Длина спиральной час...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0626920640
В наличии
30 мм
71 мм
- +
1 шт
292.02 грн
Сверло спиральное левое DIN 1897 HSCO TIN с головкой типа LN
0626920320
В наличии
20 мм
52 мм
- +
1 шт
123.3 грн
Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 3.2 мм
0626920480
В наличии
26 мм
62 мм
- +
1 шт
175.26 грн
Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм
0626920800
В наличии
40 мм
80 мм
- +
1 шт
343.92 грн
Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 8.0 мм
0626920870
В наличии
41 мм
85 мм
- +
1 шт
454.26 грн
Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 8.7 мм

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Сверло спиральное левостороннее, HSCo DIN 1897
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 123.3 грн
⭐ Самый дорогой товар 454.26 грн

Думка експерта

Лівосторонні спіральні свердла HSCO Wurth DIN 1897 — професійне розсвердлювання та демонтаж

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду роботи в автомобільному сервісі, металообробці та ремонтних майстернях можу сміливо сказати, що лівосторонні спіральні свердла стали незамінним інструментом для вирішення спеціалізованих завдань, з якими щодня стикаюся в професійній діяльності. Хоча більшість майстрів звикли працювати з правосторонніми свердлами, існує безліч ситуацій, коли саме лівий напрям обертання стає критично важливим для успішного виконання роботи. Особливо часто це стосується розсвердлювання пошкоджених отворів, демонтажу закріплювальних елементів та вивільнення защемлених деталей. Саме тому я завжди тримаю в арсеналі лівосторонні свердла HSCO від Wurth — вони дозволяють швидко та безпечно вирішувати складні технічні завдання, які були б неможливими або надзвичайно ризиковані з використанням звичайного інструменту.

Унікальність лівосторонніх свердел Wurth полягає в їх ретельно продуманій конструкції, яка поєднує переваги HSCO сплаву з специфікою лівого обертання для вирішення складних завдань. Ріжучі кромки мають зворотний нахил порівняно з правосторонніми свердлами, що створює ефект "виштовхування" матеріалу назовні замість звичайного його відведення вниз по стружковій канавці. Цей принцип особливо ефективний при розсвердлюванні пошкоджених болтів, шпильок та заклепок, де звичайне свердло може прокручуватися всередині металу або ще більше пошкоджувати різьблення. Матеріал різальної частини — високоякісна швидкорізальна сталь HSCO з додаванням кобальту — забезпечує виняткову твердість та стійкість до високих температур, що критично важливо при роботі з загартованими сталями та важкооброблюваними матеріалами. Геометрія стружкової канавки оптимізована для лівого обертання, забезпечуючи ефективне відведення стружки та запобігання її забиванню в канавці. Хвостовик має стандартну конструкцію та надійно фіксується в патроні дрилі, підтримуючи стабільну роботу на високих обертах.

З практики можу навести десятки прикладів, коли лівосторонні свердла HSCO врятували складний проект та заощадили значні кошти на демонтажних роботах. Минулого місяця отримав термінове замовлення на ремонт промислового конвеєра — головний вал застряг у підшипниковому вузлі через корозію та деформацію. Звичайні методи демонтажу (вибивання, нагрівання) були неприйнятні через ризик пошкодження дорогих деталей. Використовуючи лівосторонні свердла Wurth HSCO, я зміг безпечно розсвердлити пошкоджені ділянки та звільнити вал без жодних пошкоджень сусідніх деталей — весь процес зайняв менше двох годин замість запланованих восьми. Ще один показовий випадок — вивільнення зірваної шпильки в двигуні вантажного автомобіля. На попередній роботі майстер намагався розсвердлити шпильку звичайним свердлом, що призвело до пошкодження різьблення в блоку циліндрів та необхідності дорогоцінного ремонту. Перейшовши на лівосторонні свердла Wurth HSCO, я зміг безпечно розсвердлити зірвану шпильку та вивільнити її з блоку, зберігши при цьому цілісність різьблення та уникнувши капітального ремонту двигуна.