Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм
Фото - 1 - Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм
Фото - 1 - Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм (0626920480)

Сверло спиральное левостороннее, DIN1897-HSCO-TH-D4.8MM с головкой типа LN
Номер товара 0626920480
В наличии
Цена:
175.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Левосторонние сверла предназначены для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек). Технология левостороннего сверления позволяет ослабить напряжение на витках резьбы и выкрутить болт/шпильку на этапе сверления.
  • Укороченная, упрочненная конструкция сверла
  • Точное сверление
  • Крестообразная заточка сверл
  • Отличная центровка даже на круглых поверхностях
  • Шлифованный профиль сверла
  • Точная геометрия спиральной части и режущих кромок
  • Длинный срок службы
  • Быстрокоржующая кобальтовая сталь (HSCO) и износостойкое покрытие TiN (нитрид титана)
  • HSCO сталь имеет максимальную рабочую температуру 500°. Покрытие TiN увеличивает термостойкость до 600°. В результате срок службы сверла увеличивается до трех раз по сравнению со сверлами HSCO без покрытия
Длина спиральной части (l2) 26 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 4,8 мм
Длина (l1) 62 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 1897 / 3xD
Режущий материал HSCo
Покрытие TiN
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Форма хвостовика Цилиндрический
Для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек)
Денис ДУШКО 25.12.2023

Ідеальне рішення для використання у якості екстрактору для заіржавівших комфірматів, чіпляється за отвір і викручує краще за будь-який екстрактор, єдине що, не вистачає 3х граного хвостовика для більш надійного затиснення у патроні шурупокруту, але це можна зробити і "на колінці".

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Левосторонние сверла предназначены для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек). Технология левостороннего сверления позволяет ослабить напряжение на витках резьбы и выкрутить болт/шпильку на этапе сверления.
  • Укороченная, упрочненная конструкция сверла
  • Точное сверление
  • Крестообразная заточка сверл
  • Отличная центровка даже на круглых поверхностях
  • Шлифованный профиль сверла
  • Точная геометрия спиральной части и режущих кромок
  • Длинный срок службы
  • Быстрокоржующая кобальтовая сталь (HSCO) и износостойкое покрытие TiN (нитрид титана)
  • HSCO сталь имеет максимальную рабочую температуру 500°. Покрытие TiN увеличивает термостойкость до 600°. В результате срок службы сверла увеличивается до трех раз по сравнению со сверлами HSCO без покрытия
Характеристики arrow_down
Длина спиральной части (l2) 26 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 4,8 мм
Длина (l1) 62 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 1897 / 3xD
Режущий материал HSCo
Покрытие TiN
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down
Для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек)
Отзывов (1) arrow_down
Денис ДУШКО 25.12.2023

Ідеальне рішення для використання у якості екстрактору для заіржавівших комфірматів, чіпляється за отвір і викручує краще за будь-який екстрактор, єдине що, не вистачає 3х граного хвостовика для більш надійного затиснення у патроні шурупокруту, але це можна зробити і "на колінці".

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2119.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить