Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm
Фото - 1 - Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm
Фото - 1 - Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm

Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm (0624745901)

Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 1шт. в блистере, 4,5 mm, RED LINE -арт. 0624745901
Номер товара 0624745901
Нет в наличии
Цена:
68.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сверло спиральное HSS для точного сверления отверстий в конструкционных сталях, угол заточки 135°.

  • Качественное сверло в стандартном исполнении обеспечивает точное сверление.
  • Точная геометрия режущей поверхности обеспечивает точные и качественные отверстия.
  • Угол и специальная заточка сверла позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
  • Увеличенные канавки для удаления стружки выполняют функцию дополнительного охлаждения сверла, что в свою очередь увеличивает его ресурс и надежность.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт.
Угол 135°
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр 4,5 мм
Длина спиральной части 47 мм
Длина 80 мм
Режущий материал HSS
Качество RED LINE
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Форма хвостовика Цилиндрический

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сверло спиральное HSS для точного сверления отверстий в конструкционных сталях, угол заточки 135°.

  • Качественное сверло в стандартном исполнении обеспечивает точное сверление.
  • Точная геометрия режущей поверхности обеспечивает точные и качественные отверстия.
  • Угол и специальная заточка сверла позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
  • Увеличенные канавки для удаления стружки выполняют функцию дополнительного охлаждения сверла, что в свою очередь увеличивает его ресурс и надежность.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт.
Угол 135°
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр 4,5 мм
Длина спиральной части 47 мм
Длина 80 мм
Режущий материал HSS
Качество RED LINE
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Форма хвостовика Цилиндрический
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
229.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
246 грн/шт
108 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
64800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
161.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -61.6 %
195 грн/шт
74.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии