Диск отр. алм., строит. HS FS TS
Диск отр. алм., строит. HS FS TS
Диск отр. алм., строит. HS FS TS
Версии товара Диск отр. алм., строит. HS FS TS
Техническая информация
| Высота сегмента | 11 мм |
| Количество сегментов | 18 |
| Толщина сегмента | 2 мм |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Диаметр (Ø) | 230 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 3 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 3 |
| Частота вращения, макс. | 6600 об/мин |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Высота сегмента | 11 мм |
| Количество сегментов | 18 |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 2 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 2 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 |
| Толщина сегмента | 2 мм |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Диаметр (Ø) | 230 |
| Частота вращения, макс. | 6600 об/мин |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Количество сегментов | 1 |
| Толщина сегмента | 1,4 мм |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Частота вращения, макс. | 12200 об/хв |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 2 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 2 |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 04 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 04 |
| Количество сегментов | 1 |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Толщина сегмента | 2 мм |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Диаметр (Ø) | 230 |
| Частота вращения, макс. | 6600 об/мин |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Скорость резки (оценка в баллах) | 04 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 04 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
| Количество сегментов | 1 |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Частота вращения, макс. | 12200 об/хв |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Толщина сегмента | 2 мм |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Количество сегментов | 1 |
| Толщина сегмента | 1,4 мм |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Частота вращения, макс. | 12200 об/хв |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 3 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 3 |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Количество сегментов | 1 |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 2 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 2 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 |
| Толщина сегмента | 2 мм |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Диаметр (Ø) | 230 |
| Частота вращения, макс. | 6600 об/мин |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
Техническая информация
| Количество сегментов | 9 |
| Толщина сегмента | 1,4 мм |
| Высота сегмента | 11 мм |
| Частота вращения, макс. | 12200 об/хв |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
| Скорость резки (оценка в баллах) | 3 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 3 |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 |
| Сегментное соединение | Спеченный |
Техническая информация
| Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
| Качество резки (оценка в баллах) | 04 |
| Частота вращения, макс. | 12200 об/хв |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Высота сегмента | 9 мм |
Техническая информация
| Высота сегмента | 10 мм |
| Линейная скорость, макс. | 100 м/с |
| Посадочный диаметр отверстия | 20 мм |
| Количество сегментов | 24 шт. |
| Толщина сегмента | 3,2 мм |
| Диаметр (Ø) | 350 мм |
| Частота вращения, макс. | 5400 об/мин |
| Сегментное соединение | Лазер |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Диск отр. алм., строит. HS FS TS |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 282.48 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 7379.58 грн |
Легкий метал — алюмінієвий диск Wurth для якісної обробки алюмінію

Працюю з алюмінієвими конструкціями — відрізний диск HS FS TS для алюмінію від Wurth спеціально розроблений для легких металів. Особливий абразивний склад без вмісту заліза запобігає забрудненню алюмінію. Диск не перегрівається та не прилипає до поверхні металу. Створює чистий розріз без задирок та деформацій країв.
Чому саме вони?
✔ Спеціальний склад без заліза
✔ Не перегрівається та не прилипає
✔ Чистий розріз без задирок
✔ Оптимізація для легких металів
З практики: Використовую цей диск при виготовленні алюмінієвих рам, профілів та декоративних елементів. Особливо важливий для роботи з анодованим алюмінієм — не пошкоджує захисне покриття. Різання відбувається без іскр та пилу.
Часто чую запитання:
Чи можна різати алюміній звичайним диском?
Як запобігти прилипанню диска до алюмінію?
Як отримати чистий край при різанні тонкого алюмінію?
Відповідь одна — Wurth. Спеціалізовані диски для якісної обробки алюмінію.