Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Скидка -10 %
Фото - 2 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Скидка -10 %
Фото - 3 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Скидка -10 %
Фото - 4 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Скидка -10 %
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Фото - 2 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Фото - 3 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм
Фото - 4 - Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм

Круг алмазный отрезной PROFESSIONAL Ø230мм x 2.0мм (1668800230)

Диск алмазный отрезной PROFESSIONAL, Ø230мм x 2.0мм для армированного бетона, кирпича, гранита
Номер товара 1668800230
В наличии
Цена:
796.08 грн/шт
-10 %
716.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отличные режущие свойства Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Увеличенный срок службы Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим. Чистая резка Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Высота сегмента 11 мм
Количество сегментов 18
Толщина сегмента 2 мм
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Диаметр (Ø) 230
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Сегментное соединение Спеченный
Використовується для швидкого різання армованого бетону, цегли, граніту

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отличные режущие свойства Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Увеличенный срок службы Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим. Чистая резка Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Характеристики arrow_down
Высота сегмента 11 мм
Количество сегментов 18
Толщина сегмента 2 мм
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Диаметр (Ø) 230
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Сегментное соединение Спеченный
Применение arrow_down
Використовується для швидкого різання армованого бетону, цегли, граніту
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
250.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
35.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить