Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный отрезной RED LINE, Ø125мм х 1,4мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной RED LINE, Ø125мм х 1,4мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной RED LINE, Ø125мм х 1,4мм

Круг алмазный отрезной RED LINE, Ø125мм х 1,4мм (1668700125)

Диск алмазный отрезной RED LINE, Ø125мм х 1,4мм для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой
Номер товара 1668700125
В наличии
Цена:
282.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Высокая износостойкость.
Отличные режущие свойства
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования
Увеличенный срок службы. Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим.
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,4 мм
Высота сегмента 11 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Срок службы (оценка в баллах) 2
Универсальность (оценка в баллах) 2
Скорость резки (оценка в баллах) 2
Качество резки (оценка в баллах) 2
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Сегментное соединение Спеченный
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Высокая износостойкость.
Отличные режущие свойства
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования
Увеличенный срок службы. Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим.
Характеристики arrow_down
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,4 мм
Высота сегмента 11 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Срок службы (оценка в баллах) 2
Универсальность (оценка в баллах) 2
Скорость резки (оценка в баллах) 2
Качество резки (оценка в баллах) 2
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Сегментное соединение Спеченный
Применение arrow_down
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
288.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -74.4 %
1.33 грн/шт
0.34 грн/шт
В наличии
- +
х 500 шт
Купить
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить