Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия
Фото - 1 - ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия
Скидка -74.4 %
Фото - 2 - ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия
Скидка -74.4 %
Фото - 1 - ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия
Фото - 2 - ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия

ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия (4006310)

ISO 14583, нержавеющая сталь А2, без покрытия ВИНТ-ISO14583-A2/70-TX10-M3X10
Номер товара 4006310
В наличии
Цена:
1.33 грн/шт
-74.4 %
0.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 14583 нержавеющая сталь A2-70 без покрытия Повышение производительности сборки Когда элементы соединяются с помощью креплений с головкой TX (со звездообразным углублением под ключ), усилие передается на большую площадь поверхности через боковые стороны привода, а не концентрируется в одной точке, как, например, в случае с простыми шестигранными головками. Это дает ряд преимуществ: Сниженный износ инструмента Инструмент не скользит благодаря оптимальному распределению усилия Не повреждается покрытие поверхности Отсутствует качание Надежное крепление винта Приводы ТХ должны соответствовать стандарту DIN EN ISO 10664. В результате соединительные элементы с головками со звездообразным углублением под ключ стандартизированы и могут использоваться во всем мире
Класс прочности 70
Шаг резьбы 0,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 10 мм
Высота головки винта (k1) 2,4 мм
Диаметр головки (dk) 5,6 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 14583
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Размер привода TX10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестилепестковый шлиц
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Плоская головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 14583 нержавеющая сталь A2-70 без покрытия Повышение производительности сборки Когда элементы соединяются с помощью креплений с головкой TX (со звездообразным углублением под ключ), усилие передается на большую площадь поверхности через боковые стороны привода, а не концентрируется в одной точке, как, например, в случае с простыми шестигранными головками. Это дает ряд преимуществ: Сниженный износ инструмента Инструмент не скользит благодаря оптимальному распределению усилия Не повреждается покрытие поверхности Отсутствует качание Надежное крепление винта Приводы ТХ должны соответствовать стандарту DIN EN ISO 10664. В результате соединительные элементы с головками со звездообразным углублением под ключ стандартизированы и могут использоваться во всем мире
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Шаг резьбы 0,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 10 мм
Высота головки винта (k1) 2,4 мм
Диаметр головки (dk) 5,6 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 14583
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Размер привода TX10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестилепестковый шлиц
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Плоская головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить