Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø125мм x 1.4мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø125мм x 1.4мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø125мм x 1.4мм

Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø125мм x 1.4мм (1668740125)

Диск алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø125мм x 1.4мм для бетона, кирпича, тротуарной плитки...
Номер товара 1668740125
В наличии
Цена:
282.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Точная резка благодаря незначительной толщине.
Высокая скорость резки.
  • Наличие специальных каналов помогает быстро отводить пыль в процессе резки.
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой.
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,4 мм
Высота сегмента 11 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Сегментное соединение Спеченный
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Точная резка благодаря незначительной толщине.
Высокая скорость резки.
  • Наличие специальных каналов помогает быстро отводить пыль в процессе резки.
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой.
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Характеристики arrow_down
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,4 мм
Высота сегмента 11 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Сегментное соединение Спеченный
Применение arrow_down
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3691.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -14.9 %
85.5 грн/шт
72.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
66.6 грн/шт
56.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить