Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø230мм x 2.0мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø230мм x 2.0мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø230мм x 2.0мм

Круг алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø230мм x 2.0мм (1668740230)

Диск алмазный отрезной TURBO RED LINE, Ø230мм x 2.0мм для бетона, кирпича, тротуарной плитки...
Номер товара 1668740230
В наличии
Цена:
706.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Точная резка благодаря незначительной толщине.
Высокая скорость резки.
  • Наличие специальных каналов помогает быстро отводить пыль в процессе резки.
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой.
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Количество сегментов 1
Высота сегмента 11 мм
Скорость резки (оценка в баллах) 2
Качество резки (оценка в баллах) 2
Срок службы (оценка в баллах) 2
Универсальность (оценка в баллах) 2
Толщина сегмента 2 мм
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Диаметр (Ø) 230
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Сегментное соединение Спеченный
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначен для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой. Точная резка благодаря незначительной толщине.
Высокая скорость резки.
  • Наличие специальных каналов помогает быстро отводить пыль в процессе резки.
  • Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой.
  • Сегменты изготовлены по системе холодного прессования.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Характеристики arrow_down
Количество сегментов 1
Высота сегмента 11 мм
Скорость резки (оценка в баллах) 2
Качество резки (оценка в баллах) 2
Срок службы (оценка в баллах) 2
Универсальность (оценка в баллах) 2
Толщина сегмента 2 мм
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Диаметр (Ø) 230
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Сегментное соединение Спеченный
Применение arrow_down
Сфера применения: для работы с бетоном, кирпичом, тротуарной плиткой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
134.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
520.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
499.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
59.88 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
59.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ