Сверло для точечной сварки HSCo, Ø8мм
Сверло для точечной сварки HSCo, Ø8мм
Сверло для точечной сварки HSCo, Ø8мм (0710008)
Сверло для точечной сварки HSCo
СВЕРЛО-SHWSPKT-HSCO-D8MM
ZEBRA
Номер товара 0710008
В наличии
Цена:
520.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для простого удаления точечных сварных швов Специальное сверло для удаления точечных сварных швов
Фиксированный центрирующий наконечник – кернение не требуется
Улучшенный центрирующий наконечник PLUS также пригоден для применения на листовом металле повышенной прочности
Оптимизированная геометрия наконечника обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с обычными сверлами для точечной сварки.
Покрытие HSCo продлевает срок службы режущих кромок
Высокая частота вращения:
Ø 6 до 1100 об/мин
Ø 8 до 850 об/мин
Примечание
Советы по увеличению срока службы центрирующего наконечника:
Не используйте в дрелях с ударными патронами или шпинделями.
Настройте дрель на подходящую частоту вращения; частота вращения пневматических дрелей изначально слишком высокая.
| Длина спиральной части | 38 мм |
| Длина | 78 мм |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для простого удаления точечных сварных швов Специальное сверло для удаления точечных сварных швов
Фиксированный центрирующий наконечник – кернение не требуется
Улучшенный центрирующий наконечник PLUS также пригоден для применения на листовом металле повышенной прочности
Оптимизированная геометрия наконечника обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с обычными сверлами для точечной сварки.
Покрытие HSCo продлевает срок службы режущих кромок
Высокая частота вращения:
Ø 6 до 1100 об/мин
Ø 8 до 850 об/мин
Примечание
Советы по увеличению срока службы центрирующего наконечника:
Не используйте в дрелях с ударными патронами или шпинделями.
Настройте дрель на подходящую частоту вращения; частота вращения пневматических дрелей изначально слишком высокая.
Характеристики
| Длина спиральной части | 38 мм |
| Длина | 78 мм |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Сверло для точечной сварки HSCo, Ø6мм
Нет отзывов про этот товар