Зажим заземлення 300 А
Зажим заземлення 300 А
Зажим заземлення 300 А (0984001300)
Зажим заземлення 300 А
Номер товару 0984001300
В наявності
Ціна:
192.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
- Хороша зносостійкість;
- Його можна використовувати довгий час;
- Хороша провідність;
- Простота складання та експлуатації;
- Ідеальна заміна ручного зварювання зі стабільною продуктивністю з високою надійністю.
| Довжина | 200 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 231 г |
| Сила струму, макс. | 300 A |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
- Хороша зносостійкість;
- Його можна використовувати довгий час;
- Хороша провідність;
- Простота складання та експлуатації;
- Ідеальна заміна ручного зварювання зі стабільною продуктивністю з високою надійністю.
Характеристики
| Довжина | 200 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 231 г |
| Сила струму, макс. | 300 A |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.