Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм (1982130505)
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм-5кг
Номер товара 1982130505
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком.
Шлак не затекает в сварочную ванну, образующаяся шлаковая корка легко поддается удалению
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
- Отличная стабильность горения дуги и формование шва
- Уменьшенные расходы электродов на 10-15 %
- Увеличенная производительность наплавки на 8%
- 1,5кг электродов на 1 кг наплавленного металла
Шлак не затекает в сварочную ванну, образующаяся шлаковая корка легко поддается удалению
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,58 кг |
| Сила тока, мин. | 170 |
| Сила тока, мин./макс. | 170-250 |
| Сила тока, макс. | 250 |
| Температура прокалки °C | 380-420 |
| Длина | 450 мм |
| Вес | 5 кг |
| Диаметр проволоки (Ø) | 5 мм |
| Временное сопротивление Н/мм² | 500-640 |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 7018 |
| Покрытие сварочного электрода | Основное с железным порошком |
| Цвет | Серый |
Предназначены для сварки во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз, ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особенно если необходимо обеспечить высокую устойчивость сварных соединений против горячих трещин. Может применяться в судостроении, судоремонте, строительстве.
мостов и производстве емкостей, работающих под давлением.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PE PD ISO 6947.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PE PD ISO 6947.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком.
Шлак не затекает в сварочную ванну, образующаяся шлаковая корка легко поддается удалению
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
- Отличная стабильность горения дуги и формование шва
- Уменьшенные расходы электродов на 10-15 %
- Увеличенная производительность наплавки на 8%
- 1,5кг электродов на 1 кг наплавленного металла
Шлак не затекает в сварочную ванну, образующаяся шлаковая корка легко поддается удалению
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
Характеристики
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,58 кг |
| Сила тока, мин. | 170 |
| Сила тока, мин./макс. | 170-250 |
| Сила тока, макс. | 250 |
| Температура прокалки °C | 380-420 |
| Длина | 450 мм |
| Вес | 5 кг |
| Диаметр проволоки (Ø) | 5 мм |
| Временное сопротивление Н/мм² | 500-640 |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 7018 |
| Покрытие сварочного электрода | Основное с железным порошком |
| Цвет | Серый |
Применение
Предназначены для сварки во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз, ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особенно если необходимо обеспечить высокую устойчивость сварных соединений против горячих трещин. Может применяться в судостроении, судоремонте, строительстве.
мостов и производстве емкостей, работающих под давлением.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PE PD ISO 6947.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PE PD ISO 6947.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
Нет отзывов про этот товар