Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Электроды стержневые |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 294 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1197.6 грн |
Электроды стержневые от Wurth: все, что нужно знать
Электроды стержневые от Wurth - это расходный материал для ручной дуговой сварки. Они представляют собой металлический стержень с покрытием, который плавится при прохождении электрического тока и образует сварочный шов.
Способ применения
Электроды стержневые от Wurth используются для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. Они подходят для сварки в различных пространственных положениях, включая нижнее, горизонтальное и вертикальное.
Для сварки электродами стержневыми от Wurth необходимо использовать сварочный аппарат с переменным или постоянным током. Величина сварочного тока зависит от диаметра электрода, толщины свариваемого металла и положения сварки.
Основные характеристики
Электроды стержневые от Wurth имеют следующие основные характеристики:
- Диаметр: от 2,5 до 5 мм
- Покрытие: основное, рутиловое, целлюлозное
- Марка: E6013, E7018, E7016
- Производитель: Wurth
Особенности
Электроды стержневые от Wurth обладают следующими особенностями:
- Легкое зажигание дуги
- Легкое отделение шлаковой корки
- Высокая прочность шва
- Хорошая стабильность горения дуги
- Уменьшенные расходы электродов
Особенности использования
При использовании электродов стержневых от Wurth необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед началом сварки необходимо подготовить свариваемые поверхности. Они должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
- Электроды необходимо хранить в сухом месте вдали от источников тепла.
- После сварки необходимо удалить шлаковую корку со сварного шва.
Зачем нужен этот товар
Электроды стержневые от Wurth необходимы для ручной дуговой сварки. Они позволяют получать качественные сварочные соединения, которые обладают высокой прочностью и надежностью.
Электроды стержневые от Wurth широко используются в различных сферах, включая строительство, машиностроение, ремонт и другие. Они подходят для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе электродов стержневых от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Диаметр электрода: он должен соответствовать толщине свариваемого металла.
- Марка электрода: она определяет свойства шва.
- Производитель: от него зависит качество электродов.
Также необходимо учитывать особенности использования электродов, которые описаны выше.