Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 1 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 2 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 3 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 4 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 1 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 2 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 3 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Фото - 4 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм (1982040405)

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм-5кг
Номер товара 1982040405
В наличии
Цена:
1197.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства.
  • Легкое зажигание дуги
  • Легкое отделение шлаковой корки
  • Возможность использования для прихваток, коротких и корневых швов при низком напряжении в сети
Покрытие: рутил-целлюлозное
Подходит для нелегированных сталей, например St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)).
Временное сопротивление Н/мм² ≥450
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала 1,7 кг
Сила тока, мин. 110
Сила тока, мин./макс. 110-180
Сила тока, макс. 180
Диаметр проволоки (Ø) 4 мм
Длина 450 мм
Вес 5 кг
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 6013
Покрытие сварочного электрода Рутил-целюлозное
Цвет Серый
Для сварки в сфере автомобилестроения, судостроения, производства металлоконструкций, резервуаров и котлов. Подходит для нелегированных сталей, например, St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)). Используются для сварки угловых, стыковых, соединений внапуск металла толщиной от 3 до 20 мм. Электроды диаметром от 3 и 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях; диаметром 5 мм – для сварки в нижнем, горизонтальном на вертикальной плоскости и вертикальном «снизу-вверх» положениях.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PG PE PD ISO 6947.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства.
  • Легкое зажигание дуги
  • Легкое отделение шлаковой корки
  • Возможность использования для прихваток, коротких и корневых швов при низком напряжении в сети
Покрытие: рутил-целлюлозное
Подходит для нелегированных сталей, например St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)).
Характеристики arrow_down
Временное сопротивление Н/мм² ≥450
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала 1,7 кг
Сила тока, мин. 110
Сила тока, мин./макс. 110-180
Сила тока, макс. 180
Диаметр проволоки (Ø) 4 мм
Длина 450 мм
Вес 5 кг
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 6013
Покрытие сварочного электрода Рутил-целюлозное
Цвет Серый
Применение arrow_down
Для сварки в сфере автомобилестроения, судостроения, производства металлоконструкций, резервуаров и котлов. Подходит для нелегированных сталей, например, St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)). Используются для сварки угловых, стыковых, соединений внапуск металла толщиной от 3 до 20 мм. Электроды диаметром от 3 и 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях; диаметром 5 мм – для сварки в нижнем, горизонтальном на вертикальной плоскости и вертикальном «снизу-вверх» положениях.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PG PE PD ISO 6947.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте