Стержневой электрод UNIVERSAL, E6013
Стержневой электрод UNIVERSAL, E6013
Стержневой электрод UNIVERSAL, E6013
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Стержневой электрод UNIVERSAL, E6013
Номер товара
Диаметр проволоки (Ø...
Сила тока, мин.
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Номер товара 1982040325
Техническая информация
| Сила тока, мин. | 70 |
| Временное сопротивление Н/мм² | ≥450 |
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,7 кг |
| Сила тока, макс. | 120 |
| Вес | 2,5 кг |
| Диаметр проволоки (Ø) | 3 мм |
| Длина | 350 мм |
| Сила тока, мин./макс. | 70-120 |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 6013 |
| Покрытие сварочного электрода | Рутил-целюлозное |
| Цвет | Серый |
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Номер товара 1982040310
Техническая информация
| Сила тока, мин. | 70 |
| Временное сопротивление Н/мм² | ≥450 |
| Вес | 1 кг |
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,7 кг |
| Сила тока, макс. | 120 |
| Диаметр проволоки (Ø) | 3 мм |
| Длина | 350 мм |
| Сила тока, мин./макс. | 70-120 |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 6013 |
| Покрытие сварочного электрода | Рутил-целюлозное |
| Цвет | Серый |
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D4мм
Номер товара 1982040405
Техническая информация
| Временное сопротивление Н/мм² | ≥450 |
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,7 кг |
| Сила тока, мин. | 110 |
| Сила тока, мин./макс. | 110-180 |
| Сила тока, макс. | 180 |
| Диаметр проволоки (Ø) | 4 мм |
| Длина | 450 мм |
| Вес | 5 кг |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 6013 |
| Покрытие сварочного электрода | Рутил-целюлозное |
| Цвет | Серый |
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
Номер товара 1982040505
Техническая информация
| Временное сопротивление Н/мм² | ≥450 |
| Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,7 кг |
| Сила тока, мин. | 150 |
| Сила тока, мин./макс. | 150-230 |
| Сила тока, макс. | 230 |
| Длина | 450 мм |
| Вес | 5 кг |
| Диаметр проволоки (Ø) | 5 мм |
| Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 6013 |
| Покрытие сварочного электрода | Рутил-целюлозное |
| Цвет | Серый |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Стержневой электрод UNIVERSAL, E6013 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 294 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1197.6 грн |