Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

648 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1197.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -16.1 %
744 грн/шт
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
294 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1074 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм

06.03.2023

Покупали раньше монолит, но по акции эти выгоднее качество на уровне

Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг

04.03.2025

Гарний зварювальний дріт, часто беру і використовую.

Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

Оловянные стержни для лужения, 1 кг

05.11.2024

ціна дуже висока, але паяти ними набагато легше ніж дешевими

⭐ Категория товаров Принадлежности для пайки, сварки
⭐ Количество товаров в наличии 15
⭐ Самый дешевый товар 294 грн
⭐ Самый дорогой товар 8400 грн

Принадлежности для пайки, сварки от Wurth

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент паяльных и сварочных материалов и оборудования. Принадлежности для пайки и сварки от Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они обеспечивают удобство и безопасность работы, а также позволяют получать качественные соединения деталей.

Паяльные принадлежности

В ассортименте Wurth представлены следующие паяльные принадлежности:

  • Паяльники
  • Паяльные станции
  • Жала для паяльников
  • Припой-флюс
  • Смазка для паяльника

Паяльники Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они обеспечивают удобство и безопасность работы. Паяльные станции Wurth обеспечивают точный контроль температуры жала, что позволяет получать качественное соединение деталей. Жала для паяльников Wurth изготовлены из высококачественных материалов и обеспечивают хорошее сцепление с припоем. Припой-флюс Wurth улучшает смачиваемость деталей припоем и обеспечивает более прочное соединение. Смазка для паяльника Wurth защищает жало паяльника от окисления и обеспечивает его долговечность.

Сварные принадлежности

В ассортименте Wurth представлены следующие сварочные принадлежности:

  • Электроды для сварки
  • Инверторы для сварки
  • Полуавтоматы для сварки
  • Защитные маски для сварки
  • Защитные перчатки для сварки

Электроды для сварки Wurth изготовлены из высококачественных материалов и обеспечивают высокое качество сварного шва. Инверторы для сварки Wurth обеспечивают точный контроль сварочного тока, что позволяет получать качественные сварные швы в различных условиях. Полуавтоматы для сварки Wurth обеспечивают высокую скорость сварки и высокое качество сварного шва. Защитные маски для сварки Wurth защищают глаза и лицо сварщика от вредного излучения. Защитные перчатки для сварки Wurth защищают руки сварщика от ожогов и механических повреждений.

Преимущества принадлежности для пайки и сварки от Wurth

Принадлежности для пайки и сварки от Wurth имеют следующие преимущества:

  • Высокое качество и надежность материалов
  • Широкий ассортимент продукции
  • Удобство и безопасность использования

Принадлежности для пайки и сварки от Wurth являются отличным решением для пайки и сварки различных деталей в различных отраслях промышленности и в быту.

Вот несколько конкретных примеров того, зачем нужны принадлежности для пайки и сварки:

  • В радиоэлектронике принадлежности для пайки используются для соединения компонентов электронных схем.
  • В машиностроении принадлежности для сварки используются для соединения деталей машин и механизмов.
  • В строительстве принадлежности для сварки используются для соединения труб и других металлических конструкций.
  • В быту принадлежности для пайки и сварки используются для ремонта бытовой техники, а также для изготовления различных поделок.

Принадлежности для пайки и сварки - это важный инструмент для любого мастера. Они позволяют получать качественные соединения деталей, которые могут выдерживать высокие нагрузки.