Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Обозначение материала
Температура плавления, мин.
Температура обработки, макс.
Мин. температура монтажа
Спрятать arrow
Диаметр проволоки
Мин./макс. температура монтажа
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

3000 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2760 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2196 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4624.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

Оловянные стержни для лужения, 1 кг

05.11.2024

ціна дуже висока, але паяти ними набагато легше ніж дешевими

⭐ Категория товаров Припой легкоплавкий
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2196 грн
⭐ Самый дорогой товар 8400 грн

Припой легкоплавкий от Wurth

Припой легкоплавкий - это вид припоя, который имеет температуру плавления ниже 450 °C. Он используется для соединения деталей из различных металлов, таких как медь, латунь, бронза, алюминий, цинк и т.д., а также для пайки деталей из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.

Припой легкоплавкий от Wurth отличается высоким качеством и надежностью. Он изготавливается из высококачественных материалов и проходит строгий контроль качества. Припой легкоплавкий от Wurth обеспечивает прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать небольшие механические нагрузки.

Преимущества легкоплавкого припоя от Wurth:

  • Высокое качество и надежность материалов
  • Широкий ассортимент продукции
  • Удобство и безопасность использования

Легкоплавкий припой от Wurth является отличным решением для пайки различных деталей в различных отраслях промышленности и в быту.

Как пользоваться легкоплавким припоем

Для пайки легкоплавким припоем необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Паяльник
  • Жало для паяльника
  • Припой
  • Флюс
  • Защитные перчатки
  • Защитные очки

Порядок действий при пайке легкоплавким припоем следующий:

  1. Нагрейте жало паяльника до температуры, соответствующей температуре плавления припоя.
  2. Нанесите флюс на место пайки.
  3. Нанесите припой на жало паяльника.
  4. Приложите жало паяльника к месту пайки.
  5. Медленно перемещайте жало паяльника, чтобы припой расплавился и заполнил зазор между деталями.
  6. После того, как припой застынет, снимите остатки флюса.

В каких случаях используется легкоплавкий припой

Легкоплавкий припой используется в следующих случаях:

  • Для пайки деталей из различных металлов, таких как медь, латунь, бронза, алюминий, цинк и т.д.
  • Для пайки деталей из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.
  • Для пайки деталей в радиоэлектронике, машиностроении, строительстве и быту.

Примеры использования легкоплавкого припоя

Вот несколько примеров использования легкоплавкого припоя:

  • В радиоэлектронике легкоплавкий припой используется для соединения компонентов электронных схем, таких как резисторы, конденсаторы, диоды и т.д.
  • В машиностроении легкоплавкий припой используется для соединения деталей машин и механизмов, таких как провода, контакты, трубки и т.д.
  • В строительстве легкоплавкий припой используется для соединения труб и других металлических конструкций.
  • В быту легкоплавкий припой используется для ремонта бытовой техники, а также для изготовления различных поделок.

Советы по пайке легкоплавким припоем

Для получения качественного соединения при пайке легкоплавким припоем необходимо соблюдать следующие советы:

  • Используйте припой и флюс, предназначенные для пайки легкоплавкими припоями.
  • Нагревайте жало паяльника до температуры, соответствующей температуре плавления припоя.
  • Наносите флюс на место пайки тонким слоем.
  • Медленно перемещайте жало паяльника, чтобы припой расплавился и заполнил зазор между деталями.
  • После того, как припой застынет, снимите остатки флюса.