Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
Фото - 1 - Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
Фото - 1 - Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.

Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр. (0987109)

Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр. ПРИПОЙ-NR10-SN60/PB40-250Г-D1,5
Номер товара 0987109
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
2760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Припой для пайки электросоединений Остатки флюса не вызывают коррозию.

Область применения:

  • Предназначен для пайки электронных компонентов. Прекрасно подходит для пайки печатных плат.

Способ применения:

  • Для пайки рекомендуется использовать импульсный электропаяльник.

  • Диаметр проволоки 1,5 мм
    Температура плавления, мин. 183 °C
    Мин./макс. температура монтажа 240 ­ 260 °C
    Мин. температура монтажа 240 °C
    Вес содержимого 250 г
    Температура обработки, макс. 260 °C
    Стандарт EN 29454-1
    ISO 9453
    Обозначение материала S-Sn60Pb40

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Припой для пайки электросоединений Остатки флюса не вызывают коррозию.

    Область применения:

    • Предназначен для пайки электронных компонентов. Прекрасно подходит для пайки печатных плат.

    Способ применения:

  • Для пайки рекомендуется использовать импульсный электропаяльник.

  • Характеристики arrow_down
    Диаметр проволоки 1,5 мм
    Температура плавления, мин. 183 °C
    Мин./макс. температура монтажа 240 ­ 260 °C
    Мин. температура монтажа 240 °C
    Вес содержимого 250 г
    Температура обработки, макс. 260 °C
    Стандарт EN 29454-1
    ISO 9453
    Обозначение материала S-Sn60Pb40
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте