Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
Фото - 1 - Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
Фото - 1 - Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр. (0987107)

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр. ПРИПОЙ-NR10-SN60/PB40-250Г-D1
Номер товара 0987107
Нет в наличии
Цена:
2196 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не вызывают коррозию.

  • S-Sn60Pb40 согласно DIN EN ISO 9453.
  • Флюс согласно DIN EN 29454-1/1.1.3.B.
  • Рабочая температура: 240-260 °C.
  • Температура плавления: 183-190 °C.
  • Высокая текучесть флюса.
  • Активный безгалогеновый проволочный припой для мягкой пайки.
Диаметр проволоки 1 мм
Температура плавления, мин. 183 °C
Мин./макс. температура монтажа 240 ­ 260 °C
Мин. температура монтажа 240 °C
Вес содержимого 250 г
Температура обработки, макс. 260 °C
Стандарт EN 29454-1
ISO 9453
Обозначение материала S-Sn60Pb40
Николай 24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

Сергей 29.03.2024

Я работаю мастером по ремонту электроники и использую этот припой уже несколько месяцев. Он отлично подходит для пайки SMD-компонентов. Припой хорошо держится, не окисляется и не вызывает проблем. Отличный продукт!

Максим 04.04.2024

Я начинающий электронщик и недавно купил припой. Он оказался очень удобным в использовании. Плавление происходит равномерно, припой легко наносится на элементы. С ним я быстро и без проблем научился паять. Спасибо за качественный продукт!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не вызывают коррозию.

  • S-Sn60Pb40 согласно DIN EN ISO 9453.
  • Флюс согласно DIN EN 29454-1/1.1.3.B.
  • Рабочая температура: 240-260 °C.
  • Температура плавления: 183-190 °C.
  • Высокая текучесть флюса.
  • Активный безгалогеновый проволочный припой для мягкой пайки.
Характеристики arrow_down
Диаметр проволоки 1 мм
Температура плавления, мин. 183 °C
Мин./макс. температура монтажа 240 ­ 260 °C
Мин. температура монтажа 240 °C
Вес содержимого 250 г
Температура обработки, макс. 260 °C
Стандарт EN 29454-1
ISO 9453
Обозначение материала S-Sn60Pb40
Отзывов (3) arrow_down
Николай 24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

Сергей 29.03.2024

Я работаю мастером по ремонту электроники и использую этот припой уже несколько месяцев. Он отлично подходит для пайки SMD-компонентов. Припой хорошо держится, не окисляется и не вызывает проблем. Отличный продукт!

Максим 04.04.2024

Я начинающий электронщик и недавно купил припой. Он оказался очень удобным в использовании. Плавление происходит равномерно, припой легко наносится на элементы. С ним я быстро и без проблем научился паять. Спасибо за качественный продукт!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте