Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Обозначение материала
Температура плавления, мин.
Температура обработки, макс.
Мин. температура монтажа
Спрятать arrow
Диаметр проволоки
Мин./макс. температура монтажа
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

3000 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2760 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2196 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

⭐ Категория товаров Припой для пайки
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 2196 грн
⭐ Самый дорогой товар 8400 грн

Припой для электроники Wurth

Припой для электроники Wurth - это качественный и надежный продукт, который предназначен для пайки электронных компонентов и соединений. Он изготовлен из олова и свинца в соотношении 60/40, что обеспечивает хорошую текучесть и прочность паяных соединений. Припой имеет диаметр 1,5 мм и вес 250 г.

Способ применения

Для пайки припоем Wurth необходимо подготовить паяльник и флюс. Паяльник должен быть хорошо прогрет до рабочей температуры, которая составляет 240-260 °C. Флюс наносится на место пайки перед тем, как припой будет расплавлен.

Для пайки электронных компонентов необходимо сначала очистить место пайки от окислов. Затем следует нанести флюс и расплавить припой паяльником. Припой должен растечься по поверхности и равномерно покрыть место пайки.

Основные характеристики

  • Состав: олово-свинец 60/40
  • Диаметр: 1,5 мм
  • Вес: 250 г
  • Рабочая температура: 240-260 °C
  • Температура плавления: 183-190 °C

Особенности

  • Безгалогеновый флюс не вызывает коррозии паяных соединений.
  • Высокая текучесть флюса обеспечивает равномерное распределение припоя по поверхности.
  • Активный флюс помогает удалить окислы и обеспечить хорошее смачивание припоем.

Особенности использования

  • Припой Wurth подходит для пайки электронных компонентов на печатных платах.
  • Припой можно использовать для пайки как простых, так и сложных электронных устройств.
  • Припой устойчив к воздействию высоких температур и влажности.

Зачем нужен этот товар

Припой для электроники Wurth необходим для пайки электронных компонентов и соединений. Он используется в радиоэлектронике, приборостроении, производстве бытовой техники и других областях. Припой обеспечивает надежное соединение компонентов, что гарантирует стабильную работу электронных устройств.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе припоя для электроники следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Состав: олово-свинец 60/40 - это наиболее распространенный состав припоя для электроники. Он обеспечивает хорошую текучесть и прочность паяных соединений.
  • Диаметр: диаметр припоя должен соответствовать диаметру жала паяльника.
  • Вес: вес припоя зависит от объема работ, которые планируется выполнять.
  • Рабочая температура: рабочая температура припоя должна соответствовать мощности паяльника.
  • Температура плавления: температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых компонентов.