Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Позначення матеріалу
Температура плавлення, мін.
Температура обробки, макс.
Мін. температура монтажу
Сховати arrow
Діаметр дроту
Температура монтажу, мін./макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

3000 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2196 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Відгуки

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250 г

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

⭐ Категорія товарів Припій для електроніки
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 2196 грн
⭐ Найдорожчий товар 8400 грн

Припій для електроніки Wurth

Припій для електроніки Wurth - це якісний та надійний продукт, який призначений для паяння електронних компонентів та з'єднань. Він виготовлений з олова та свинцю у співвідношенні 60/40, що забезпечує хорошу плинність та міцність паяних з'єднань. Припій має діаметр 1,5 мм та вагу 250 г.

Спосіб застосування

Для паяння припоєм Wurth необхідно підготувати паяльник і флюс. Паяльник повинен бути добре прогрітий до робочої температури, яка становить 240-260 °C. Флюс наноситься на місце паяння перед тим, як припій буде розплавлений.

Для паяння електронних компонентів необхідно спочатку очистити місце паяння від оксидів. Потім слід нанести флюс і розплавити паяльником припій. Припій повинен розтектися по поверхні та рівномірно покрити місце паяння.

Основні характеристики

  • Склад: олово-свинець 60/40
  • Діаметр: 1,5 мм
  • Вага: 250 г
  • Робоча температура: 240-260 °C
  • Температура плавлення: 183-190 °C

Особливості

  • Безгалогенний флюс не викликає корозії паяних сполук.
  • Висока плинність флюсу забезпечує рівномірний розподіл припою по поверхні.
  • Активний флюс допомагає видалити оксиди та забезпечити гарне змочування припоєм.

Особливості використання

  • Припій Wurth підходить для паяння електронних компонентів на друкованих платах.
  • Припій можна використовувати для паяння як простих, так і складних електронних пристроїв.
  • Припій стійкий до впливу високих температур та вологості.

Навіщо цей товар

Припій для електроніки Wurth необхідний для паяння електронних компонентів та з'єднань. Він використовується в радіоелектроніці, приладобудуванні, виробництві побутової техніки та інших галузях. Припій забезпечує надійне з'єднання компонентів, що гарантує стабільну роботу електронних пристроїв.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі припою для електроніки слід звернути увагу на такі характеристики:

  • Склад: олово-свинець 60/40 - це найпоширеніший склад припою для електроніки. Він забезпечує хорошу плинність та міцність паяних з'єднань.
  • Діаметр: діаметр припою повинен відповідати діаметру жала паяльника.
  • Вага: вага припою залежить від обсягу робіт, які планується виконувати.
  • Робоча температура: робоча температура припою повинна відповідати потужності паяльника.
  • Температура плавлення: температура плавлення припою повинна бути нижче температури плавлення компонентів, що з'єднуються.