Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Фото - 1 - Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Фото - 1 - Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7 (0987105)

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7 -арт. 0987105
Номер товару 0987105
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Припій для паяння електроз’єднань

  • Залишки флюсу не викликають корозії
  • S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
  • Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура обробки: 240-260°C
  • Діапазон плавлення: 183-190°C
  • Залишки флюсу не мають корозійної дії
  • Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
  • Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння

Вага: 250 гр

Діаметр дроту 0,7 мм
Температура плавлення, мін. 183 °C
Температура монтажу, мін./макс. 240 ­ 260 °C
Мін. температура монтажу 240 °C
Вага вмісту 250 г
Температура обробки, макс. 260 °C
Стандарт EN 29454-1
ISO 9453
Позначення матеріалу S-Sn60Pb40
Игорь 16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Анатолій 02.06.2024

Припой супер. Після застигання залишається блискучий. Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Припій для паяння електроз’єднань

  • Залишки флюсу не викликають корозії
  • S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
  • Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура обробки: 240-260°C
  • Діапазон плавлення: 183-190°C
  • Залишки флюсу не мають корозійної дії
  • Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
  • Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння

Вага: 250 гр

Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,7 мм
Температура плавлення, мін. 183 °C
Температура монтажу, мін./макс. 240 ­ 260 °C
Мін. температура монтажу 240 °C
Вага вмісту 250 г
Температура обробки, макс. 260 °C
Стандарт EN 29454-1
ISO 9453
Позначення матеріалу S-Sn60Pb40
Відгуків (2) arrow_down
Игорь 16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Анатолій 02.06.2024

Припой супер. Після застигання залишається блискучий. Рекомендую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!