Припій для пайки електр. комп. № 10
Припій для пайки електр. комп. № 10
Припій для пайки електр. комп. № 10
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Припій для пайки електр. комп. № 10
Номер товару
Діаметр дроту
Температура монтажу,...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Номер товару 0987105
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 0,7 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Вага вмісту | 250 г |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Припій для паяння електронних компонентів №10 1,5мм 250гр.
Номер товару 0987109
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 1,5 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Вага вмісту | 250 г |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Номер товару 0987108
Технічна інформація
| Вага вмісту | 1 кг |
| Діаметр дроту | 1 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250 г
Номер товару 0987107
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 1 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 - 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Вага вмісту | 250 г |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Топ товарів, що купуються
Відгуки
| ⭐ Категорія товарів | Припій для пайки електр. комп. № 10 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2196 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 8400 грн |
Припій для паяння електр. комп. №10 від Wurth
Припій для паяння електр. комп. № 10 від Wurth - це активний безгалогеновий дротяний припій для м'якого паяння. Він використовується для з'єднання електронних компонентів на друкованих платах.
Основні характеристики:
- Склад: 60% Sn (олово), 40% Pb (свинець)
- Діаметр дроту: 1,0 мм або 1,5 мм
- Робоча температура: 240-260 °C
- Температура плавлення: 183-190 °C
Особливості:
- Висока плинність флюсу забезпечує гарне змочування поверхонь
- Залишки флюсу не викликають корозії
- Підходить для роботи з різними типами друкованих плат
Спосіб застосування:
- Підготуйте поверхню для паяння, очистивши її від забруднень.
- Нагрійте паяльник до робочої температури.
- Нанесіть флюс на одну з поверхонь, які потрібно з'єднати.
- Прикладіть припій до з'єднання і тримайте паяльник, доки він не розплавиться.
- Акуратно видаліть паяльник, даючи припою охолонути.
На що варто звернути увагу покупцю:
- Діаметр дроту: чим менше діаметр, тим тоншим буде шов.
- Склад: припій із вмістом олова понад 60% забезпечує міцніший шов.
Навіщо цей товар потрібно:
Припій для паяння електр. комп. № 10 від Wurth необхідний з'єднання електронних компонентів на друкованих платах. Він використовується в різних сферах, включаючи ремонт та обслуговування електроніки, виготовлення радіоелектронних пристроїв тощо.