Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1 (0987108)
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
-арт. 0987108
Номер товару 0987108
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеально підходить для друкованих плат
- Залишки флюсу не викликають корозії
- S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
- Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Температура обробки: 240-260°C
- Діапазон плавлення: 183-190°C
- Залишки флюсу не мають корозійної дії
- Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
- Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння
Вага: 1 кг.
| Вага вмісту | 1 кг |
| Діаметр дроту | 1 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Інформація про продукт
Опис
Ідеально підходить для друкованих плат
- Залишки флюсу не викликають корозії
- S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
- Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Температура обробки: 240-260°C
- Діапазон плавлення: 183-190°C
- Залишки флюсу не мають корозійної дії
- Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
- Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння
Вага: 1 кг.
Характеристики
| Вага вмісту | 1 кг |
| Діаметр дроту | 1 мм |
| Температура плавлення, мін. | 183 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 240 260 °C |
| Мін. температура монтажу | 240 °C |
| Температура обробки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Позначення матеріалу | S-Sn60Pb40 |
Відгуків (2)
Стас
30.05.2024
В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.
Артем
02.06.2024
Хороший припой, быстро получил, спасибо
Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Припій для паяння електронних компонентів №10 1,5мм 250гр.
Припій для паяння електронних компонентів №10 1мм 250 г
В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.
Хороший припой, быстро получил, спасибо