Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1 (0987108)
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
-арт. 0987108
Номер товара 0987108
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Идеально подходит для печатных плат
- Остатки флюса не вызывают коррозию
- S-Sn60Pb40 в соответствии с DIN EN ISO 9453
- Флюс соответствует DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Температура обработки: 240-260°C
- Диапазон плавления: 183-190°C
- Остатки флюса не имеют коррозионного действия
- Низкая температура пайки благодаря быстротечному флюсу
- Безгалогенная активная проволока для мягкой пайки
Вес: 1 кг.
| Вес содержимого | 1 кг |
| Диаметр проволоки | 1 мм |
| Температура плавления, мин. | 183 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | 240 260 °C |
| Мин. температура монтажа | 240 °C |
| Температура обработки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Обозначение материала | S-Sn60Pb40 |
Информация о продукте
Описание
Идеально подходит для печатных плат
- Остатки флюса не вызывают коррозию
- S-Sn60Pb40 в соответствии с DIN EN ISO 9453
- Флюс соответствует DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Температура обработки: 240-260°C
- Диапазон плавления: 183-190°C
- Остатки флюса не имеют коррозионного действия
- Низкая температура пайки благодаря быстротечному флюсу
- Безгалогенная активная проволока для мягкой пайки
Вес: 1 кг.
Характеристики
| Вес содержимого | 1 кг |
| Диаметр проволоки | 1 мм |
| Температура плавления, мин. | 183 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | 240 260 °C |
| Мин. температура монтажа | 240 °C |
| Температура обработки, макс. | 260 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| ISO | 9453 |
| Обозначение материала | S-Sn60Pb40 |
Отзывов (2)
Стас
30.05.2024
В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.
Артем
02.06.2024
Хороший припой, быстро получил, спасибо
Останні переглянуті
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.
Хороший припой, быстро получил, спасибо