Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Прутковое олово для пайки

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

4624.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Прутковое олово для пайки
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 4624.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 4624.2 грн

Прутковое олово для пайки Wurth

Прутковое олово для пайки Wurth - это оловянно-свинцовый припой в виде прутков, изготовленных согласно стандарту DIN EN ISO 9453. Применяется для соединения различных металлических деталей, таких как медь, латунь, алюминий, железо, сталь и т.д.

Основные характеристики

  • Состав: 60% олова, 40% свинца
  • Диаметр прутка: 1,5 мм
  • Длина прутка: 250 мм
  • Температура плавления: 183°C

Особенности

  • Высокое качество материалов
  • Легко плавится и растекается
  • Образует прочные и надежные соединения
  • Не содержит вредных примесей

Способ применения

Для пайки прутковым оловом необходимо использовать паяльник с флюсом. Олово нагревают до температуры плавления, а затем прикладывают к месту пайки. После того, как олово расплавится, оно растечется по поверхности деталей и образует соединение.

Особенности использования

Прутковое олово для пайки Wurth можно использовать для пайки различных металлических деталей, в том числе:

  • Электронные компоненты
  • Радиодетали
  • Паяные соединения в электротехнике
  • Водопроводные соединения
  • Корпусные детали

Зачем нужен этот товар

Прутковое олово для пайки Wurth является незаменимым инструментом для любого мастера, который занимается пайкой. Оно позволяет быстро и легко соединять различные металлические детали, получая прочные и надежные соединения.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе пруткового олова для пайки Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Состав припоя. Оптимальным вариантом является оловянно-свинцовый припой с содержанием олова не менее 60%.
  • Диаметр прутка. Для пайки мелких деталей рекомендуется использовать прутки диаметром 1 мм, для пайки крупных деталей - прутки диаметром 2-3 мм.
  • Длина прутка. Длина прутка зависит от предполагаемого объема работ.