Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

4624.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Пруткове олово для пайки
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 4624.2 грн
⭐ Найдорожчий товар 4624.2 грн

Пруткове олово для паяння Wurth

Пруткове олово для паяння Wurth - це олов'яно-свинцевий припій у вигляді прутків, виготовлених згідно стандарту DIN EN ISO 9453. Застосовується для з'єднання різних металевих деталей, таких як мідь, латунь, алюміній, залізо, сталь та ін.

Основні характеристики

  • Склад: 60% олова, 40% свинцю
  • Діаметр прутка: 1,5 мм
  • Довжина прутка: 250 мм
  • Температура плавлення: 183°C

Особливості

  • Висока якість матеріалів
  • Легко плавиться та розтікається
  • Утворює міцні та надійні з'єднання
  • Не містить шкідливих домішок

Спосіб застосування

Для паяння прутковим оловом необхідно використовувати паяльник з флюсом. Олово нагрівають до температури плавлення, а потім прикладають до місця паяння. Після того, як олово розплавиться, воно розтічеться поверхнею деталей і утворює з'єднання.

Особливості використання

Пруткове олово для паяння Wurth можна використовувати для паяння різних металевих деталей, у тому числі:

  • Електронні компоненти
  • Радіодеталі
  • Паяні з'єднання в електротехніці
  • Водопровідні з'єднання
  • Корупні деталі

Навіщо цей товар

Пруткове олово для паяння Wurth є незамінним інструментом для будь-якого майстра, який займається паянням. Воно дозволяє швидко та легко з'єднувати різні металеві деталі, отримуючи міцні та надійні з'єднання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі пруткового олова для паяння Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Склад припою. Оптимальним варіантом є олов'яно-свинцевий припій із вмістом олова не менше 60%.
  • Діаметр прутка. Для паяння дрібних деталей рекомендується використовувати прутки діаметром 1 мм, для паяння великих деталей - прутки діаметром 2-3 мм.
  • Довжина прутка. Довжина дроту залежить від передбачуваного обсягу робіт.